絞り込み
二面幅(mm)
  • 14
  • 8×10(8)
  • 10(14)
  • 10×12(8)
  • 12(11)
  • 12×13(10)
  • 12×14(6)
  • 13(18)
  • 13×14(10)
  • 13×17(9)
  • 14×15(6)
  • 14×17(10)
  • 17(44)
  • 17×19(20)
  • 17×21(31)
  • 19(19)
  • 19×21(12)
  • 19×24(12)
  • 21(36)
  • 24(7)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(2)
  • 280~300未満(1)
ブランド
  • スーパーツール(2)
  • GEDORE(2)
  • NGK(永木精機)(2)
  • ラングツールズ(2)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • SEK(1)
  • WILLIAMS(1)
  • RED EAGLES(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
    材質アルミ製
  • 四角ラチェットスパナ(両爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    四角ラチェットスパナ(両爪)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
    用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
  • 四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)

    四角ラチェットスパナ

    NGK(永木精機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
  • 四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)

    四角ラチェットスパナ

    NGK(永木精機)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
    材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
  • 4IN1リバースラチェットレンチ SEK

    4IN1リバースラチェットレンチ

    SEK
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷
    1本で4サイズに対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能。
    全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8・10・12・14
  • 板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチ(12角)

    ラングツールズ
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
  • 板ラチェットレンチ(6角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチ(6角)

    ラングツールズ
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
  • ラチェッティングボックスレンチ WILLIAMS

    ラチェッティングボックスレンチ

    WILLIAMS
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼
  • 5サイズラチェットレンチ スーパーツール

    5サイズラチェットレンチ

    スーパーツール
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
    用途電設・設備作業に最適。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)185色シルバー
  • 1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付) エスコ

    1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    翌日出荷
    シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。 プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 ディープソケット用収納ポーチ付。
    セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)全長(mm)77質量(g)1200対辺(mm)14・17・19・21外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29送り角度(°)ラチェット:15差込角(sq.)1/2"(12.7mm)
  • 31K8用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE

    31K8用 ラチェットリング(スクエア)

    GEDORE
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。
    用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • 31K8用 ラチェットリング(12角) GEDORE

    31K8用 ラチェットリング(12角)

    GEDORE
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
    用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • 12in1マルチサイズ板ラチェットセット RED EAGLES

    12in1マルチサイズ板ラチェットセット

    RED EAGLES
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    翌々日出荷
    板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
    用途ボルトの締め、緩め全長(mm)200色シルバー対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
ラチェットレンチ