絞り込み
二面幅(mm)
  • 24
  • 8×10(8)
  • 10(13)
  • 10×12(8)
  • 12(11)
  • 12×13(10)
  • 12×14(6)
  • 13(17)
  • 13×14(10)
  • 13×17(9)
  • 14(13)
  • 14×15(6)
  • 14×17(10)
  • 17(43)
  • 17×19(20)
  • 17×21(31)
  • 19(18)
  • 19×21(12)
  • 19×24(12)
  • 21(36)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(1)
ブランド
  • MUST TOOL(3)
  • アックスブレーン(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スーパーツール(1)
  • GEDORE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
四角ラチェットスパナ(両爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪)旭金属工業(旧:新日本ツール)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOLラチェットレンチ17/19×24 曲がりMUST TOOL
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から4日以内出荷
手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
弓型ラチェットレンチ (一般作業用) アックスブレーン弓型ラチェットレンチ (一般作業用)アックスブレーン
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
摘要管水用
ラチェットレンチ19/24 ストレート MUST TOOLラチェットレンチ19/24 ストレートMUST TOOL
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から4日以内出荷
選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状ストレート寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
ラチェットレンチ19/24 曲がり MUST TOOLラチェットレンチ19/24 曲がりMUST TOOL
6,998税込7,698
1丁
4日以内出荷
選べる2種類のシノ形状。2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19・24トルク(N・m)450ギア数48山
31K12用 ラチェットリング(12角) GEDORE31K12用 ラチェットリング(12角)GEDORE
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62433002018年トラスコ掲載ページ4 0414
ラチェットレンチ