絞り込み
二面幅(mm)
- 5
- 8×10(8)
- 10(14)
- 10×12(8)
- 12(11)
- 12×13(10)
- 12×14(6)
- 13(18)
- 13×14(10)
- 13×17(9)
- 14(13)
- 14×15(6)
- 14×17(10)
- 17(44)
- 17×19(20)
- 17×21(31)
- 19(19)
- 19×21(12)
- 19×24(12)
- 21(36)
- 24(7)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。

薄型オフセットレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。幅(mm)10厚さ(mm)3全長(mm)105質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10