絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
二面幅(inch)
- 7/16
- 7/32×1/4(2)
- 1/4(6)
- 1/4×9/32(2)
- 1/4×5/16(7)
- 5/16(2)
- 5/16×11/32(4)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8(9)
- 3/8×7/16(4)
- 7/16×1/2(2)
- 15/32(1)
- 1/2(8)
- 1/2×9/16(5)
- 5/8(2)
- 21/32(1)
- 11/16(2)
- 3/4(2)
- 3/4×7/8(1)
- 13/16×15/16(1)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- Wera(1)
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。

6007 JOKER コンビネーションラチェットレンチセット(ロング/インチ)
Wera¥6,898税込¥7,5881本翌日出荷長尺設計による、口部とリング側のラチェット機構の組み合わせです。長いレバーで高いトルク伝達が可能です。ロングデザインにより、低い位置の結合へのアクセス性が向上しています。リミットストップにより、滑りを防止します。開口部に取り付けられた金属板による保持機能を備えています。交換可能な金属プレートのギザギザ部分が、ネジやソケットを固定し、滑りのリスクを軽減します。ダブルヘックスにより、ネジやボルトと確実に接続し、滑りのリスクを軽減します。スパナ部の戻り角が30°と小さいため、工具を裏返す手間を省けます。80歯の細かいラチェット機構により、狭い場所でも作業しやすいです。ニッケルクロムコーティングにより、高い耐食性を備えています。Take it easy Tool Finderにより、サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。用途インチサイズの六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業に材質高性能クロムモリブデン鋼寸法(mm)185×50×30質量(g)100角度(°)【戻り】30ギア数80歯