絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
シノの有無
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウ

    ラチェットレンチ両口 爪式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
    用途仮設足場・住宅施工等に材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼シノの有無あり
  • 板ラチェットレンチ5本組みセット モノタロウ

    板ラチェットレンチ5本組みセット

    モノタロウ(243件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    お得な5本10サイズセットです。
    用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
  • ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ

    ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
    用途仮設足場・住宅施工等に材質炭素鋼全長(mm)180質量(g)320寸法t(mm)16寸法D(mm)35寸法l(mm)17寸法d1(mm)6シノの有無あり
  • 両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール

    両口ラチェットレンチ(爪式)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
    材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット送り角度(°)11.25
  • 両口ラチェットレンチ トップ工業

    両口ラチェットレンチ

    トップ工業(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
    用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無
  • 角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)

    角度付板ラチェットレンチ

    GISUKE(タカギ)(31件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
    材質(本体)S45C
  • 板ラチェットレンチ 4サイズ モノタロウ

    板ラチェットレンチ 4サイズ

    モノタロウ(123件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    4サイズのラチェットとして使用できます。
    用途狭い場所でのねじ締め作業に
  • ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ

    ラチェットレンチ 角度付 セット

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
    用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21角度(°)25送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
  • 両口ラチェットレンチ ショート trad

    両口ラチェットレンチ ショート

    trad(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
    用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
  • 4サイズ板ラチェット ロング KTC

    4サイズ板ラチェット ロング

    KTC(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
    仕様パワーフィット寸法h3(mm)15送り角度(°)20
  • 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール

    両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
    用途番線締付け・穴合せに質量(g)380寸法L(mm)240寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16シノの有無あり
  • 両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール

    両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
    仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
  • 4サイズ板ラチェットレンチ トップ工業

    4サイズ板ラチェットレンチ

    トップ工業(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板ラチェットレンチ トップ工業

    板ラチェットレンチ

    トップ工業(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
  • 全ねじレンチ モノタロウ

    全ねじレンチ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
    用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに厚さ(mm)23全長(mm)145直径(Φmm)32質量(g)230使用適合ねじ径W3/8
  • 両口ラチェットレンチ・両・ロングソケットタイプ(爪式) スーパーツール

    両口ラチェットレンチ・両・ロングソケットタイプ(爪式)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
    ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
  • 首振りディープラチェット アックスブレーン

    首振りディープラチェット

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷
    電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!
    仕様ユニバーサル首振角度(°)15
  • 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ ショートタイプ

    スーパーツール(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
    用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
  • ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ
    用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
  • ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業

    ラチェットレンチ ショートタイプ

    トップ工業
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
  • 片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    片ロラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
  • ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式 モノタロウ

    ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式

    モノタロウ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
    用途ボルトの締め付けに材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼シノの有無あり
  • ギアレンチ SIGNET(シグネット)

    ギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム送り角度(°)5
  • 4サイズラチェットレンチ スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ

    スーパーツール(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
  • 片口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ(爪式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
  • 総ミガキ薄型両口ラチェットレンチ(スライド穴付) スーパーツール

    総ミガキ薄型両口ラチェットレンチ(スライド穴付)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
    トラスコ品番813-1100質量(g)370長さL(mm)240呼び19×24寸法D(mm)41仕上ニッケルクロムめっき
  • 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
  • 4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
    材質アルミ製
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
    全長(mm)143質量(g)180適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87アズワン品番64-1094-20
  • ラチェットレンチ アルミショート 薄型 MCC(松阪鉄工所)

    ラチェットレンチ アルミショート 薄型

    MCC(松阪鉄工所)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
    仕様曲がりシノ付全長(mm)240タイプショートタイプシノの有無あり
  • シノ曲がりラチェットレンチ トップ工業

    シノ曲がりラチェットレンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    シノが太くて使いやすい
    寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
  • コンパクトラチェットレンチ トップ工業

    コンパクトラチェットレンチ

    トップ工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    2×4工法、プレカット工法に便利
    用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
  • ラクラッチ トップ工業

    ラクラッチ

    トップ工業(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番248-7209質量(g)185呼び寸法(mm)8×10、12×13寸法l1(mm)12寸法l3(mm)18寸法l2(mm)13
  • 曲りしの付・両口ラチェットレンチ(爪式)ショートタイプ スーパーツール

    曲りしの付・両口ラチェットレンチ(爪式)ショートタイプ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
    全長(mm)240タイプスタンダードソケット種別両口ソケットシノの有無あり
  • 四角ラチェットスパナ(両爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    四角ラチェットスパナ(両爪)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
    用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
  • 全ネジレンチ SK11

    全ネジレンチ

    SK11(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
    用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
  • 両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO

    両口ラチェットレンチ(爪式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
    シノの有無あり
  • 4サイズ板ラチェット スタンダード KTC

    4サイズ板ラチェット スタンダード

    KTC
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
    仕様パワーフィット寸法T(mm)15送り角度(°)20
  • アングルラチェット SK11

    アングルラチェット

    SK11(3件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構で作業効率がアップします。左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様仮締め用
ラチェットレンチ