絞り込み
二面幅(mm)
- 8×10(3)
- 10×12(1)
- 12×13(2)
- 12×14(1)
- 13×7(1)
- 13×14(1)
- 13×17(1)
- 15×17(1)
- 19×21(1)
全長(mm)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- モノタロウ(7)
- トップ工業(52)
- スーパーツール(32)
- SK11(23)
- エスコ(21)
- MUST TOOL(21)
- RED EAGLES(21)
- MCC(松阪鉄工所)(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- イチネンTASCO(14)
- GEDORE(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- KH(基陽)(7)
- KTC(6)
- マルキン印(6)
- Wera(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサル板ラチェットレンチ
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。首振りあり
両スライドラックレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。全長(mm)169質量(g)290
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。トラスコ品番467-9768質量(kg)6.7最大出力トルク(N・m)1225倍率3.5最大入力トルク(N・m)350入力部の差込角(mm)19.0(□3/4)出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
ラックレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。トラスコ品番281-3050全長(mm)166質量(g)225対辺寸法(mm)8×10・12×13厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40
ギヤレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥459,800税込¥505,7801台7日以内出荷安全ピン付です。オーバートルクによる本体の破損を防止します。 自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。トラスコ品番239-3417質量(kg)20.7差込角(mm[inch])(出力部)38.1[1-1/2”]、(入力部)19.0[3/4”]最大トルク(N・m)(出力トルク)4900、(入力トルク)340倍率(実質)14.4本体質量(kg)12.5