絞り込み
二面幅(mm)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(5)
  • 300~350未満(3)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
二面幅(inch)
  • 1/4×5/16(1)
  • 5/16×11/32(1)
  • 3/8×7/16(1)
  • 1/2×9/16(1)
  • 5/8×11/16(1)
  • 3/4×7/8(1)
  • 13/16×15/16(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • GEDORE(14)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • KH(基陽)(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
  • KTC(6)
  • MCC(松阪鉄工所)(15)
  • MUST TOOL(21)
  • RED EAGLES(21)
  • RS PRO(14)
  • SK11(23)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • Wera(12)
  • イチネンTASCO(14)
  • スーパーツール(32)
  • トップ工業(53)
  • フィスコインターナショナル(15)
  • ミトロイ(水戸工機)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    ¥7,630税込¥8,393
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0質量(g)760保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
  • 14x17mmラチェットメガネレンチ エスコ

    14x17mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    ¥5,450税込¥5,995
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)14×17全長(mm)195質量(g)280タイプストレートタイプ
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    ¥4,480~税込¥4,928~
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • 両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ

    エスコ
    ¥3,270税込¥3,597
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
  • 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

    エスコ
    ¥3,540~税込¥3,894~
    1本
    翌日出荷
    12ポイント
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    ¥3,630~税込¥3,993~
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    ¥3,940~税込¥4,334~
    1本
    翌日出荷
    シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
  • ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    ¥15,200~税込¥16,720~
    1本
    翌日出荷
    6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    5サイズラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    ¥3,440~税込¥3,784~
    1本
    翌日出荷
    アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
  • 4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ エスコ

    4サイズラチェットレンチ ショート EA602DLシリーズ

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1本
    翌日出荷
    1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
  • 4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ エスコ

    4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ

    エスコ
    ¥3,970~税込¥4,367~
    1本
    翌日出荷
    便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
  • コンビネーションレンチセット エスコ

    コンビネーションレンチセット

    エスコ
    ¥69,500税込¥76,450
    1セット
    翌日出荷
    15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • コンビネーションレンチセット エスコ

    コンビネーションレンチセット

    エスコ
    ¥44,500税込¥48,950
    1セット
    翌日出荷
    12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
  • コンビネーションラチェットレンチセット エスコ

    コンビネーションラチェットレンチセット

    エスコ
    ¥68,700税込¥75,570
    1セット
    翌日出荷
    12ポイント。スパナ部は12角仕様。狭い隙間でも快適な作業が可能です。スパナ部片側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。6角プレート部にはギザ付。ナットをしっかりと固定し、強いトルクをかけることができます。【A】スパナ部表側は6角のプレート付。ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。【B】【C】6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。【D】スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • コンビネーションレンチ(単品) エスコ

    コンビネーションレンチ(単品)

    エスコ
    ¥4,810~税込¥5,291~
    1丁
    翌日出荷
    12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
  • コンビネーションレンチセット(ラチェット式/インチ) エスコ

    コンビネーションレンチセット(ラチェット式/インチ)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1丁
    翌日出荷
    15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。形状によって色分けされています。
  • クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ エスコ

    クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ

    エスコ
    ¥49,500税込¥54,450
    1セット
    翌日出荷
    振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
    仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地
  • クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ エスコ

    クイックスパナ(ラチェット式) EA614WDシリーズ

    エスコ
    ¥38,700税込¥42,570
    1セット
    翌日出荷
    振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
    仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セット
  • 1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付) エスコ

    1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    翌日出荷
    シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。 プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。 ディープソケット用収納ポーチ付。
    セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)全長(mm)77質量(g)1200対辺(mm)14・17・19・21外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29送り角度(°)ラチェット:15差込角(sq.)1/2"(12.7mm)
  • 3本組 ラチェットめがねレンチセット エスコ

    3本組 ラチェットめがねレンチセット

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)10×12・12×14・14×17全長(mm)150~195質量(g)640送り角度(°)20
  • 16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    ¥5,950税込¥6,545
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
  • 19x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート) エスコ

    19x22mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)

    エスコ
    ¥7,940税込¥8,734
    1個
    翌日出荷
    厚さ(mm)50寸法(mm)19×22全長(mm)250質量(g)460
  • 19x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート) エスコ

    19x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)

    エスコ
    ¥7,940税込¥8,734
    1個
    翌日出荷
    厚さ(mm)50寸法(mm)19×21全長(mm)250質量(g)460
  • 14x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート) エスコ

    14x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)

    エスコ
    ¥7,940税込¥8,734
    1個
    翌日出荷
    厚さ(mm)50寸法(mm)14×17全長(mm)250質量(g)460
  • 13x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート) エスコ

    13x17mm/250mm 両口ラチェットレンチ(ショート)

    エスコ
    ¥7,940税込¥8,734
    1個
    翌日出荷
    厚さ(mm)50寸法(mm)13×17全長(mm)250質量(g)460
  • 3/8"DR  絶縁ラチェットハンドル エスコ

    3/8"DR 絶縁ラチェットハンドル

    エスコ
    ¥38,300税込¥42,130
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド部の厚さ(mm):61全長(mm)205質量(g)298差込角(inch)3/8"ヘッド幅(mm)37絶縁耐圧(V)1000
  • 7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ) エスコ

    7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)

    エスコ
    ¥47,700税込¥52,470
    1セット
    翌日出荷
    全長(mm)109~235質量(g)1271サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
  • 35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:503、D:75.0、d1:55.0、d2:47.0、T:26.0、L1:24.0、L2:24.0質量(g)2000保持トルク(N・m)35mm:794.3、41mm:941.4
  • 32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:460、D:67.0、d1:47.0、d2:43.0、T:24.0、L1:21.5、L2:21.5質量(g)1540保持トルク(N・m)32mm:720.8、35mm:794.3
  • 27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    ¥8,780税込¥9,658
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:36.5、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)27mm:598.2、32mm:720.8
  • 26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    ¥8,630税込¥9,493
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム寸法(mm)L:415、D:59.0、d1:43.0、d2:35.0、T:22.0、L1:20.5、L2:20.5質量(g)1100保持トルク(N・m)26mm:573.7、32mm:720.8
  • 17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート) エスコ

    17x21mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)

    エスコ
    ¥4,310税込¥4,741
    1丁
    翌日出荷
    材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50寸法(mm)17×21全長(mm)180質量(g)265
  • 17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート) エスコ

    17x19mm/180mm 両口ラチェットレンチ(コンパクトショート)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1丁
    翌日出荷
    材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50寸法(mm)17×19全長(mm)180質量(g)265
  • 19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト) エスコ

    19x24mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)

    エスコ
    ¥4,800税込¥5,280
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)34寸法(mm)19×24全長(mm)250質量(g)360
  • 12x14mmラチェットメガネレンチ エスコ

    12x14mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    ¥5,070税込¥5,577
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)12×14全長(mm)165質量(g)230タイプストレートタイプ
  • 10x12mmラチェットメガネレンチ エスコ

    10x12mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    ¥4,650税込¥5,115
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)11寸法(mm)10×12全長(mm)150質量(g)130タイプストレートタイプ
  • 8x10mmラチェットメガネレンチ エスコ

    8x10mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    ¥4,650税込¥5,115
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10全長(mm)120質量(g)70タイプストレートタイプ
  • 17x19mm/452mm ラチェットレンチ エスコ

    17x19mm/452mm ラチェットレンチ

    エスコ
    ¥8,110税込¥8,921
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602AL-11全長(mm)452呼び寸法(mm)17×19
  • 24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ

    24x30mm/415mm ラチェットレンチ(ロング)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602AK-8全長(mm)415呼び寸法(mm)24×30
  • 19x24mm/311mm ラチェットレンチ(ロング) エスコ

    19x24mm/311mm ラチェットレンチ(ロング)

    エスコ
    ¥8,630税込¥9,493
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA602AK-5全長(mm)311呼び寸法(mm)19×24
ラチェットレンチ