絞り込み
二面幅(mm)
  • 2(2)
  • 3(9)
  • 4.5(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(16)
  • 12(6)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(2)
先端形状
ボールポイント(14)
先端形状
六角(17)
先端形状
六角(いじり止め穴付)(1)
タイプ
  • ショート(3)
  • ロング(5)
  • 首下ショート(1)
サイズ規格
  • インチ(4)
  • ミリ(27)
形状
  • L型(24)
  • T型(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 7/16"(1)
  • 1/2"(1)
  • 5/8"(1)
  • M2.5(1)
  • M4(4)
  • M6(1)
  • M12(10)
  • M14(5)
7/16"・1/2"・5/8"・M2.5・M4・M6・M12・M14
全長(mm)
  • 125
  • 50(30)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(17)
  • 80(42)
  • 90(75)
  • 100(56)
  • 101(29)
  • 112(71)
  • 126(39)
  • 140(44)
  • 142(28)
  • 150(21)
  • 160(47)
  • 170(18)
  • 180(44)
  • 200(53)
  • 224(39)
  • 250(27)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 7/16"(1)
  • 3/4"(1)
  • 7/8"(1)
  • M4(1)
  • M6(4)
  • M10(1)
  • M18(10)
  • M20(10)
  • M22(5)
  • M24(5)
7/16"・3/4"・7/8"・M4・M6・M10・M18・M20・M22・M24
二面幅(inch)
  • 7/32(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
7/32・3/8・1/2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 3/8"(1)
  • 5/8"(1)
  • M3(1)
  • M5(4)
  • M8(1)
  • M14(10)
  • M16(10)
  • M18(5)
  • M20(5)
3/8"・5/8"・M3・M5・M8・M14・M16・M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 3/8"(1)
  • 5/8"(1)
  • 3/4"(1)
  • M3(1)
  • M5(4)
  • M8(1)
  • M14(10)
  • M16(10)
  • M18(5)
  • M20(5)
3/8"・5/8"・3/4"・M3・M5・M8・M14・M16・M18・M20
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(16)
  • Wera(6)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
  • TRUSCO(5)
  • BONDHUS(3)
  • エイト(2)
  • スーパーツール(2)
  • ベッセル(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Beta(1)
モノタロウ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TRUSCO・BONDHUS・エイト・スーパーツール・ベッセル・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Beta
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    エクストラロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロングボールレインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
  • ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
  • 六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(11件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plus
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション多機能 ショートレンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。 六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。 硬度はHRC53~57です。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 本締めボールポイントレンチ 8300BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ 8300BP

    ベッセル
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スライド式六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スーパー エクストラロング六角棒レンチ スーパーツール

    スーパー エクストラロング六角棒レンチ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • クロスハンドル六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
    用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
  • クロスハンドル六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
    用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材
  • DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキボール六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ボールポイント付メッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS

    六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
    形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(10本)
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形スライド式六角棒レンチ”951” Beta

    T形スライド式六角棒レンチ”951”

    Beta
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
    材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ Wera

    950 SPKS ヘックスプラス六角レンチ

    Wera
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(8本)
    当日出荷
    Wera社のヘックスプラス先端形状により、舐めにくいです。
    トラスコ品番195-2332セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質特殊工具鋼全長(mm)125質量(g)431規格ISO2936先端形状ヘックスプラスアズワン品番64-8336-56点数9本
  • DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

    エイト(5件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 950PKS ヘックスキー Wera

    950PKS ヘックスキー

    Wera(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP

    ベッセル
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。材質特殊鋼先端形状六角
  • 950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ Wera

    950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ

    Wera
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
    材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
  • DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS

    六角L-レンチ いじり止め ロング

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
    用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
  • ”ボールポイント L-レンチ” BONDHUS

    ”ボールポイント L-レンチ”

    BONDHUS
    ¥759税込¥835
    1本
    3日以内出荷
    プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
    材質プロテニアム合金鋼色黒
六角棒レンチ
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
六角棒レンチ 全長(mm):125 【通販モノタロウ】 スパナ/レンチ