絞り込み
二面幅(mm)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
先端形状

ボールポイント(3)

六角(3)
タイプ
- ロング(1)
サイズ規格
- インチ(2)
- ミリ(2)
形状
- L型(1)
- T型(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- 3/8"(2)
- 7/16"(1)
- 1/2"(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(1)
- M2.5(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#4・#5・#6・#8・M2.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12
全長(mm)
- 152
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 71(17)
- 80(40)
- 90(74)
- 100(56)
- 101(27)
- 112(70)
- 125(46)
- 126(38)
- 140(35)
- 142(26)
- 150(21)
- 160(46)
- 170(18)
- 180(42)
- 200(51)
- 224(38)
- 250(26)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/4"(1)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(1)
- 5/8"(2)
- 3/4"(1)
- #10(1)
- M4(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
1/4"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4"・#10・M4・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20
二面幅(inch)
- 5/64(1)
- 3/32(1)
- 7/64(1)
- 1/8(1)
- 9/64(1)
- 3/16(1)
- 7/32(1)
- 1/4(1)
- 5/16(2)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・1/2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 1/2"(2)
- 5/8"(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M3(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(2)
- 5/8"(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M3(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
ブランド
- BONDHUS(4)
- GEDORE(2)
- エイト(1)
- WISE(若穂囲製作所)(1)
BONDHUS・GEDORE・エイト・WISE(若穂囲製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
GEDORE¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)
エイト(5件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
全長229mm 六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷力を入れやすい形状をしており、少しの力で高いトルクが発生します。両端が下がった独特な形状のハンドルは、人間工学により、手にフィットするよう造られています。RoHS指令(10物質対応)対応
全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル
BONDHUS¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から8日以内出荷ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)152表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
全長152mm 六角T-ハンドル
BONDHUS¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷力を入れやすい形状をしており、少しの力で高いトルクが発生します。両端が下がった独特な形状のハンドルは、人間工学により、手にフィットするよう造られています。全長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル六角棒レンチ 2142T
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0801