絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5(2)
- 4(4)
- 4×5(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 19(1)
先端形状

ボールポイント(1)

六角(7)
サイズ規格
- インチ(1)
- ミリ(7)
形状
- T型(6)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #10(1)
- M1.6(2)
- M2(2)
- M5(2)
- M6(1)
全長(mm)
- 175
- 50(30)
- 56(27)
- 63(25)
- 71(17)
- 80(41)
- 90(74)
- 100(56)
- 101(27)
- 112(70)
- 125(46)
- 126(38)
- 140(34)
- 142(26)
- 150(21)
- 160(46)
- 170(18)
- 180(42)
- 200(51)
- 224(38)
- 250(26)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 5/16"(1)
- M3(2)
- M8(2)
- M10(1)
5/16"・M3・M8・M10
二面幅(inch)
- 5/32(1)
5/32
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(1)
- M6(2)
- M8(1)
1/4"・M6・M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(1)
- M6(2)
- M8(1)
1/4"・M6・M8
ブランド
- BONDHUS(2)
- エイト(1)
- エスコ(1)
- トップ工業(1)
- WISE(若穂囲製作所)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- Beta(1)
BONDHUS・エイト・エスコ・トップ工業・WISE(若穂囲製作所)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TSUNODA(ツノダ)・Beta
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
T型クイックターンレンチ
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
スライド式六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951”
Beta¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
4.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)4全長(mm)175先端形状六角サイズ規格ミリ