絞り込み
二面幅(mm)
- 0.89(1)
- 1.27(3)
- 1.5(1)
- 4(9)
先端形状

ボールポイント(4)

六角(9)
タイプ
- その他(2)
- ショート(2)
- ロング(3)
- 首下ショート(1)
サイズ規格
- インチ(1)
- ミリ(12)
形状
- L型(13)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #10(1)
- M1.4(2)
- M1.6(1)
- M2(1)
- M5(8)
#10・M1.4・M1.6・M2・M5
全長(mm)
- 70
- 50(29)
- 56(27)
- 63(25)
- 80(42)
- 90(70)
- 100(54)
- 101(27)
- 112(66)
- 125(43)
- 126(37)
- 140(42)
- 142(23)
- 150(21)
- 160(45)
- 170(17)
- 180(37)
- 200(49)
- 224(35)
- 250(24)
- 全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 5/16"(1)
- M2(1)
- M2.5(2)
- M3(1)
- M8(8)
5/16"・M2・M2.5・M3・M8
二面幅(inch)
- 5/32(1)
5/32
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(1)
- M6(8)
1/4"・M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(1)
- M6(8)
1/4"・M6
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- TRUSCO(3)
- Wera(2)
- エスコ(2)
- スーパーツール(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- BONDHUS(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
旭金属工業(旧:新日本ツール)・TRUSCO・Wera・エスコ・スーパーツール・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ENGINEER(エンジニア)・Wiha(ビーハ/ノガ)・BONDHUS・ミトロイ(水戸工機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から5日以内出荷スタンダードインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角棒レンチ
Wera(11件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。先端形状Hex-Plus
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥379税込¥4171本当日出荷サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)
スーパーツール(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷から翌々日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角ロング 0.89ミリ
BONDHUS(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷トラスコ品番810-8369形状L型全長(mm)70タイプロング対辺寸法(mm)0.89先端形状六角首下長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(止ねじ)M2
六角棒レンチ(スタンダード)
スーパーツール¥249税込¥2741本当日出荷から翌日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。スタンダードサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)¥659税込¥7251本当日出荷から9日以内出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥999税込¥1,0991本当日出荷コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
ロング六角棒レンチ マイクロサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から5日以内出荷マイクロサイズ六角棒レンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ![T 7x 35mm [Torx]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733997-210510-02.jpg)
T 7x 35mm [Torx]T型レンチ
エスコ¥870税込¥9571本翌日出荷スローアウェイ先端のチップ交換に最適です材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック全長(mm)70サイズT7質量(g)14軸長(mm)35![T 6x 35mm [Torx]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733988-210510-02.jpg)
T 6x 35mm [Torx]T型レンチ
エスコ¥870税込¥9571本翌日出荷スローアウェイ先端のチップ交換に最適です材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック全長(mm)70サイズT6質量(g)14軸長(mm)35
ボールポイント六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷セミロングタイプボールポイント用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ



















![T 7x 35mm [Torx]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733997-210510-02.jpg)
![T 6x 35mm [Torx]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733988-210510-02.jpg)