絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(1)
- 14(1)
先端形状

ボールポイント(2)

六角(17)
タイプ
- その他(2)
- ショート(2)
- ロング(7)
サイズ規格
- インチ(4)
- ミリ(8)
形状
- L型(6)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(1)
- 5/8"(1)
- #1(1)
- #2(1)
- #3(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #10(1)
- M1.6(1)
- M2(1)
- M2.5(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#1・#2・#3・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(1)
- 5/8"(1)
- 3/4"(1)
- 7/8"(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
- M24(1)
- 適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8"・#5・#6・#8・#10・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/16(1)
- 5/64(1)
- 3/32(1)
- 1/8(1)
- 9/64(1)
- 5/32(1)
- 3/16(1)
- 7/32(1)
- 1/4(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
1/16・5/64・3/32・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・1/2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 1/2"(1)
- 5/8"(1)
- #3(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M3(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
- M24(1)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(1)
- 5/16"(1)
- 3/8"(1)
- 7/16"(1)
- 1/2"(1)
- 5/8"(1)
- 3/4"(1)
- #3(1)
- #4(1)
- #5(1)
- #6(1)
- #8(1)
- #10(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(1)
- M22(1)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- SK11
- モノタロウ(24)
- エスコ(400)
- BONDHUS(281)
- エイト(199)
- TRUSCO(96)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(86)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(72)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- Wera(47)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- BAHCO(バーコ)(25)
- KTC(24)
- Beta(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- GEDORE(17)
- ブランドをもっと見る
特価

ボルトホールド六角棒レンチセット
SK11(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(9本組)当日出荷ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント付ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
マイクロ六角棒レンチセット
SK11(3件のレビュー)¥429税込¥4721セット(7本)当日出荷極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
レインボー六角棒レンチセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキセット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)タイプロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約35サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
SK11¥259~税込¥285~1本当日出荷驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
六角棒レンチ用延長ハンドル
SK11(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。対応10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
ショートヘッド六角棒レンチセット
SK11¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
マイクロ六角棒レンチセット
SK11(1件のレビュー)¥359税込¥3951セット(7本)当日出荷極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,398税込¥2,6381セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
六角棒レンチセット
SK11¥499~税込¥549~1セット(8本)ほか当日出荷六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。ミリサイズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,598税込¥2,8581セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
マイクロ六角棒レンチセット
SK11¥199税込¥2191セット当日出荷極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容0.71・0.89・1.27mm形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,398税込¥2,6381セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,598税込¥2,8581セット(7本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。用途六角ボルト、ネジ締め用7本組ボールポイントエキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
六角棒レンチ
SK11¥128~税込¥141~1本当日出荷ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角
六角棒レンチセット
SK11¥499~税込¥549~1セット(8本)ほか当日出荷六角棒レンチセットです。ホルダー付きで収納・携帯に便利です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼タイプショート先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチセット
SK11¥569~税込¥626~1セット当日出荷リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。インチサイズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様JIS規格相当品材質特殊合金鋼先端形状六角サイズ規格インチ
六角棒レンチセット
SK11¥529~税込¥582~1セット当日出荷リング付き六角棒レンチセットです。リング式なので、携帯に便利です。ミリサイズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様JIS規格相当品材質特殊合金鋼先端形状六角サイズ規格ミリ