絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・71・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・TRUSCO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Wera・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・BAHCO(バーコ)・KTC・Beta・ワイズ・ノーブランド・SK11・GEDORE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 六角棒レンチ

1,866件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスターツール六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール六角棒L形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,698税込4,068
    1セット(9本組)
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
    トラスコ品番369-7622セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)310タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • レインボールL型レンチ ベッセル

    レインボールL型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング

    エイト(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
    材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
    タイプショートタイプ
  • ATL T型ロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ATL T型ロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに仕様プラスチックハンドル形状T型材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイト

    T型六角棒スパナ 鉄ハンドル

    エイト(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
    先端形状六角
  • 六角棒スパナ用 増し締めパイプ エイト

    六角棒スパナ用 増し締めパイプ

    エイト(13件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本組)
    当日出荷
    増し締め用パイプ2本セット
    用途六角穴付ボルトの締緩セット内容WP-810、WP-56(各1本)内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ロングタイプのレンチです。
    形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

    ボールドライバー・L-レンチセット

    BONDHUS(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
    材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット E-Value

    六角棒レンチセット

    E-Value(4件のレビュー)
    369税込406
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチセットです。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 950SPKL ヘックスキー Wera

    950SPKL ヘックスキー

    Wera(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    サイズ規格ミリ
  • トーション6角棒レンチセット TRUSCO

    トーション6角棒レンチセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(9本組)
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
  • ショートヘッド六角棒レンチセット SK11

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    SK11
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
    用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
  • スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチLL

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングT形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングT形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
    形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント ネオ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ形状L型質量(g)395タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • 6角L型レンチセット JTC

    6角L型レンチセット

    JTC
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    付属品専用ホルダー先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット E-Value

    ボールポイント六角棒レンチセット

    E-Value(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入ができます。また、六角穴にも素早くフィットし、操作性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプスタンダード先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット BONDHUS

    ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット

    BONDHUS(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(9本組)
    当日出荷
    付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • トリプルハンドル 黒 WISE(若穂囲製作所)

    トリプルハンドル 黒

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
    黒・赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
  • ボールポイント 六角棒 スパナ エイト

    ボールポイント 六角棒 スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    トラスコ品番448-1585セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ

    Wera(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本)
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    付属品ホルダトラスコ品番421-6318セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0形状L型質量(g)250タイプショート先端形状ボールポイント付質量(g/セット)250サイズ規格ミリ
  • ボールポイントレンチセット ホーザン

    ボールポイントレンチセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(7本)
    当日出荷
    使いやすいロングタイプ
    トラスコ品番370-8403セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】材質特殊合金鋼形状L型質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51硬度(ボールポイントレンチ)HRC59寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180先端形状ボールポイント六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキサイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L

    ベッセル
    389税込428
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 六角レンチ ENGINEER(エンジニア)

    六角レンチ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷
    材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
六角棒レンチ