絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(17)
  • 2(21)
  • 2.5(25)
  • 3(30)
  • 4(30)
  • 5(32)
  • 5.5(4)
  • 6(32)
  • 7(3)
  • 8(29)
  • 9(3)
  • 10(24)
  • 11(2)
  • 12(10)
  • 14(10)
  • 17(8)
  • 19(8)
  • 21(2)
  • 22(3)
  • 24(2)
先端形状
先端形状
ボールポイント(59)
先端形状
六角(125)
タイプ
  • その他(1)
  • ロング(92)
サイズ規格
  • インチ(77)
  • ミリ(92)
形状
  • L型(147)
  • T型(18)
  • ナイフ型(4)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 1/4"(10)
  • 5/16"(11)
  • 3/8"(10)
  • 1/2"(9)
  • #1(9)
  • #2(10)
  • #3(10)
  • #4(10)
  • #5(10)
  • #10(10)
  • M1.6(13)
  • M2(13)
  • M2.5(17)
  • M3(21)
  • M4(26)
  • M5(24)
  • M6(26)
  • M8(25)
  • M10(24)
  • M12(19)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#1・#2・#3・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
  • 79(4)
  • 100(2)
  • 101(2)
  • 108(2)
  • 110(8)
  • 112(3)
  • 118(2)
  • 120(2)
  • 125(2)
  • 126(3)
  • 127(2)
  • 133(2)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 180(5)
  • 200(6)
  • 224(3)
  • 250(4)
  • 410(3)
79・100・101・108・110・112・118・120・125・126・127・133・140・150・160・180・200・224・250・410・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 1/4"(10)
  • 5/16"(10)
  • 3/8"(10)
  • 1/2"(14)
  • 5/8"(10)
  • #5(9)
  • #6(9)
  • #8(10)
  • #10(10)
  • M3(13)
  • M4(17)
  • M5(21)
  • M6(26)
  • M8(24)
  • M10(26)
  • M12(25)
  • M14(25)
  • M16(24)
  • M18(19)
  • M20(19)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
  • 0.05(3)
  • 1/16(10)
  • 5/64(11)
  • 3/32(12)
  • 7/64(5)
  • 1/8(12)
  • 9/64(5)
  • 5/32(12)
  • 3/16(12)
  • 7/32(8)
  • 1/4(11)
  • 5/16(11)
  • 3/8(10)
  • 7/16(4)
  • 1/2(5)
  • 9/16(4)
  • 5/8(4)
  • 3/4(4)
  • 7/8(2)
  • 1(2)
0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・7/8・1・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 1/4"(10)
  • 5/16"(10)
  • 1/2"(10)
  • 5/8"(9)
  • #3(9)
  • #4(9)
  • #5(10)
  • #6(10)
  • #8(10)
  • #10(10)
  • M3(17)
  • M4(21)
  • M5(26)
  • M6(24)
  • M8(26)
  • M10(25)
  • M12(24)
  • M14(19)
  • M16(19)
  • M18(9)
1/4"・5/16"・1/2"・5/8"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 1/4"(10)
  • 5/16"(10)
  • 7/16"(11)
  • 1/2"(10)
  • 5/8"(9)
  • #3(9)
  • #4(9)
  • #5(10)
  • #6(10)
  • #8(10)
  • #10(10)
  • M3(17)
  • M4(21)
  • M5(26)
  • M6(24)
  • M8(26)
  • M10(25)
  • M12(24)
  • M14(19)
  • M16(19)
1/4"・5/16"・7/16"・1/2"・5/8"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
  • エイト
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(401)
  • BONDHUS(281)
  • TRUSCO(96)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(85)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(73)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
  • Wera(47)
  • ミトロイ(水戸工機)(35)
  • ベッセル(29)
  • WISE(若穂囲製作所)(29)
  • BAHCO(バーコ)(25)
  • KTC(24)
  • Beta(24)
  • ワイズ(22)
  • ノーブランド(19)
  • SK11(19)
  • GEDORE(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(151)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(148)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト(13件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイト

    T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル

    エイト(3件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ エイト

    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ

    エイト(4件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロングテーパーヘッドスパナ エイト

    ロングテーパーヘッドスパナ

    エイト(5件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング

    エイト(4件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
    材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ セミロング 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 単品

    エイト(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプセミロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング

    エイト(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイト

    T型六角棒スパナ 鉄ハンドル

    エイト(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ用 増し締めパイプ エイト

    六角棒スパナ用 増し締めパイプ

    エイト(13件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本組)
    当日出荷
    増し締め用パイプ2本セット
    用途六角穴付ボルトの締緩セット内容WP-810、WP-56(各1本)内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ボールポイント 六角棒 スパナ エイト

    ボールポイント 六角棒 スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ボールポイント 六角棒スパナ エイト

    ボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    529税込582
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品

    エイト
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番811-6043形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ極小・7本セット エイト

    六角棒スパナ極小・7本セット

    エイト(1件のレビュー)
    669税込736
    1セット(7本)
    当日出荷
    細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用トラスコ品番396-5465セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型質量(g)18.5先端形状六角質量(g/セット)18.5RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品 エイト

    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品

    エイト(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ハンガー付形状T型全長(mm)500先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ネオボール35 9本セット エイト

    ネオボール35 9本セット

    エイト
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ) エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)

    エイト(2件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ エキストラロング エイト

    六角棒スパナ エキストラロング

    エイト(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット

    エイト
    5,998税込6,598
    1セット(9本)
    当日出荷
    剥がれにくい焼付塗装は作業で色を区別でき、自分の好きな色のツールで作業可能です。2.5~10mmは、シルク印刷によるサイズ表示付です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。仕様テーパーヘッド[[(R)]]は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上。、ブリスターパック入り。、従来のボールポイントに比べ10%~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、9材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ、カラー焼付塗装)、ホルダー:PE(ポリエチレン)質量(g)428先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0731
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 穴付六角棒スパナセット エイト

    穴付六角棒スパナセット

    エイト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。いじり止め付きのキャップボルトに対応しています。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角首下長(mm)500材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 両端穴付六角レンチ エイト

    両端穴付六角レンチ

    エイト(8件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ニッケルメッキ
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型 六角棒 スパナ ロングタイプ エイト

    T型 六角棒 スパナ ロングタイプ

    エイト(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド T型 六角棒スパナ

    エイト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状テーパーヘッド材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ナイフ型 六角棒スパナ(6本タイプ) エイト

    ナイフ型 六角棒スパナ(6本タイプ)

    エイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6本)
    当日出荷
    折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)形状ナイフ型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット エイト

    ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット

    エイト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(6本)
    当日出荷から3日以内出荷
    新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)形状ナイフ型先端形状六角
  • T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル エイト

    T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル

    エイト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
    材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒スパナセット エイト

    ボールポイント六角棒スパナセット

    エイト
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ボールポイントの仮締めのイメージを破ったエイト独自のユニークな設計。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少ない。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
    セット内容エキストラロング9本組、増し締めパイプ材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)先端形状六角
  • 六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 単品

    エイト
    119税込131
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ナイフ型 六角棒 スパナ エイト

    ナイフ型 六角棒 スパナ

    エイト
    1,298税込1,428
    1セット(7本)
    当日出荷
    折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状ナイフ型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング エイト

    六角棒スパナ ボルトキャッチ テーパーヘッド エキストラロング

    エイト
    569税込626
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド(R)先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入することができ、深い所やすき間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。(2.5mm以上)
    用途六角穴付ボルト類の締結用仕様ブリスターパック入り先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド T型 六角棒スパナ

    エイト
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレードが長く、深いところまで届くT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状テーパーヘッド材質(ハンドル)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(9本組)
    当日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
    用途六角穴付ボルトの締緩トラスコ品番432-8434セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)形状L型材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ質量(g)558タイプエキストラロング先端形状テーパヘッド二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダーサイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 セット エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 セット

    エイト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。 ホルダは六角棒スパナの取り出し、収納が容易にできて紛失を防ぎ、携帯や保管に便利です。
    付属品ホルダ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ホルダ:PE(ポリエチレン)形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm エイト

    T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm

    エイト
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。
    材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ネオボール35ロング エイト

    ネオボール35ロング

    エイト
    239税込263
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキタイプエキストラロング
  • 六角棒スパナセット パイプ付 エイト

    六角棒スパナセット パイプ付

    エイト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様増し締め用パイプ付きセット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質SNCM+V特殊合金鋼タイプエクストラロング先端形状六角
  • エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイト

    エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

    エイト
    42税込46
    1本
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用
六角棒レンチ