カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(678)
- NAC(長堀工業)(418)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(258)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(138)
- ミトロイ(水戸工機)(76)
- BAHCO(バーコ)(41)
- FPC(37)
- JTC(34)
- KTC(29)
- ハゼット(25)
- MUST TOOL(24)
- RS PRO(22)
- トップ工業(20)
- TRUSCO(20)
- WILLIAMS(18)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- Wera(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・BAHCO(バーコ)・FPC・JTC・KTC・ハゼット・MUST TOOL・RS PRO・トップ工業・TRUSCO・WILLIAMS・GEDORE・SIGNET(シグネット)・トップマン[工具・金物]・Wera・ブランドをもっと見る

ソケット エクステンションタイプ 差込角9.52x対辺14mmx150L
NAC(長堀工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番853-2172全長(mm)150質量(g)160差込角(mm)9.52二面幅(mm)15
ソケット エクステンションタイプ 差込角9.52x対辺12mmx200L
NAC(長堀工業)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷トラスコ品番853-2147全長(mm)200質量(g)180差込角(mm)9.52二面幅(mm)20
ソケット エクステンションタイプ 差込角9.52x対辺10mmx150L
NAC(長堀工業)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷トラスコ品番853-2133全長(mm)150質量(g)125差込角(mm)9.52二面幅(mm)15
インパクト用12.7角薄型セミロングソケット
TIPTOP¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から8日以内出荷12.7角のインパクトレンチ用ソケットです差込角(mm)12.7寸法L1(mm)78
インパクト ソケット 1-1/2(38.1)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
3/4インチ角 インパクトソケット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0穴角6角
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角9.52)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)9.52
マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)
NAC(長堀工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)9.52
マグネット入りソケット(ディープタイプ・差込角12.7)
NAC(長堀工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用ロングタイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)12.7
インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1質量(g)40寸法L(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法S(mm)6.35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18.5寸法l(mm)20
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)125寸法D2(Φmm)25
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)100寸法D2(Φmm)25
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)150首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)250寸法D2(Φmm)19
インパクトレンチ用 エクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581本7日以内出荷適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長L(mm)150寸法D2(Φmm)19
電動ドリル用落下防止足場クランプソケット(ストラップ付)ハイキャッチ
トップ工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。用途高所作業に。トラスコ品番380-2442全長(mm)95質量(g)107対辺寸法(mm)17軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット(12個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6756質量(kg)0.93差込角(mm)9.5ソケット内容3NV-07、08、10、12、13、14、17、19、21、22セット商品数12ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE30-100:100mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ30S)
インパクト用ソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(5個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番387-6560質量(kg)0.36差込角(mm)9.5ソケット内容3NV-08、10、12、13、14セット商品数5
25.4sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット
エスコ¥6,680税込¥7,3481個当日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-41B寸法(mm)41×21全長(mm)100質量(g)963寸法D1(mm)59寸法D2(mm)44寸法I(mm)15差込角(inch)3/4
41mmx21mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-41B寸法(mm)41×21全長(mm)108質量(g)1155寸法D1(mm)59寸法D2(mm)54寸法I(mm)15差込角(inch)1
24mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-24全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)24外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
22mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,340税込¥1,4741個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-22全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)22外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
17mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-17全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)12対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット(薄肉)レールセット 10ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷セット内容10,12,13,14,17,19,21,22,24,27/レール300mm質量(g)1103
ピン/インパクト Φ mm :5.5 L mm PINシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個(10個)4日以内出荷インパクト用ソケット類の交換用ピンです。、ビニール袋入り。仕様●Φ(mm):5.5●L(mm):40●適応製品番号:AA86アズワン品番67-5846-37
ディープインパクトソケットセット フォーム付
Wera¥41,980税込¥46,1781セット70日以内出荷耐久性の高い内装スポンジフォームで、2色構造により、工具が欠けている際にすぐに気づくことができます。Tool Rebelローラーキャビネットに適しています。低い位置での結合や突出したネジ付きロッドに対応したロングデザイン。Impaktorテクノロジーは、厳しい条件下でも平均以上の製品寿命を保証します。六角形の先端形状は、高いトルク伝達を可能にすると同時に、高い精度を実現し、ネジ頭の変形を防ぎます。Take iteasy tool finderにより、サイズごとの色分けとレーザーによるサイズ刻印がされています。9.53 mm差込の電動または空気圧インパクトレンチ用です。
ディープインパクトソケット インチサイズ (ZYKLOP )
Wera¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷高負荷に耐える頑丈なインパクトソケットです。9.5mm差込付きの電動または空気圧レンチに使用できます。狭いスペースや低い位置での作業および突出したネジ用のロングソケットレンチに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。用途六角ボルトおよびネジ用
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット