カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(681)
- NAC(長堀工業)(418)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(258)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(138)
- ミトロイ(水戸工機)(76)
- BAHCO(バーコ)(41)
- FPC(37)
- JTC(34)
- KTC(29)
- ハゼット(25)
- MUST TOOL(24)
- RS PRO(23)
- トップ工業(20)
- TRUSCO(20)
- WILLIAMS(18)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- Wera(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・BAHCO(バーコ)・FPC・JTC・KTC・ハゼット・MUST TOOL・RS PRO・トップ工業・TRUSCO・WILLIAMS・GEDORE・SIGNET(シグネット)・トップマン[工具・金物]・Wera・ブランドをもっと見る

インパクト用ロングソケット 24mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9747アズワン品番64-4816-31適合OリングRAS322S
1/2” エクステンション
BAHCO(バーコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷インパクト用のエクステンションソケットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用に。ロックリング K560F4材質特殊工具鋼差込角(mm)1/2"12.7寸法B(mm)15寸法D2(mm)25
プロテクター付クイックフィット薄形ロングホイルナットソケットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4921セット内容17、19、21寸法(mm)化粧箱:w166 × d145 × h30質量(kg)0.66差込角(mm)12.7機能プロテクター付きRoHS指令(10物質対応)対応
マルチドライブインパクトソケット
ハゼット¥4,698~税込¥5,168~1個ほか5日以内出荷差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。用途自動車・産業機械修理に。材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
DEENインパクト用ホイルナットソケSET 17.19.21mm
DEEN¥7,300税込¥8,0301セット5日以内出荷ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。 サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。 ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。セット内容17、19、21mm
1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷全長(mm)85質量(g)542対辺(mm)32外径(Φmm)44.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/18mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-218全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)18外径(Φmm)27寸法D1(mm)27寸法D2(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
3/4"DRx32mm インパクトソケット(薄肉)
エスコ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全長(mm)53対辺(mm)32外径(Φmm)46.8差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2199-77
ショートインパクトソケット
SK11¥859~税込¥945~1個翌々日出荷外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
ホイールナットソケットセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)17・19・21先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)17:23.7・19:25.9・21:27.9、(樹脂製プロテクター装着時)17:25.7・19:27.9・21:29.9
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
QCソケット 6分用 ダブル
MUST TOOL¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。全長(mm)152差込角(mm)19(6分)
QCソケットダブル インナースライド
MUST TOOL¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。用途S造(鉄骨)仮ボトル、高力ボルトなどの仮締・取り外しに。全長(mm)107差込角(mm)12.7(4分)二面幅(mm)32×36
QCソケットダブル インナースライド
MUST TOOL¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。用途仮ボルト、高力ボルトなど鉄骨建て方等に。差込角(mm)12.7(4分)
QCソケットダブル インナースライド
MUST TOOL¥5,698税込¥6,2681個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。用途土木、ガードレール敷設などに。幅(mm)39全長(mm)95差込角(mm)12.7(4分)二面幅(mm)24×30アズワン品番65-1942-26
QCソケットダブル インナースライド
MUST TOOL¥3,998税込¥4,3981個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。用途羽子板ボルト、ホールダウン金物などZマーク金物取付に。幅(mm)36全長(mm)81差込角(mm)12.7(4分)二面幅(mm)19×24アズワン品番65-1942-25
1"(25.4mm)SQ. インパクトユニバーサルジョイント ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷質量(g)1210差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)86差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法H(mm)34寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"(19mm)SQ. インパクト6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷寸法L(mm)100差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付) 15mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個欠品中質量(g)240寸法L(mm)80差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)7寸法H2(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ショートソケット(薄肉)レールセット 10ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷セット内容10/12/13/14/17/19/21/22/24/27質量(g)740差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ソケット 1.11/16"
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷質量(g)160寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)16寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. インパクトセルフタッピングスクリュー用ソケット(マグネット付) 12mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm インパクトソケット(6ポイント)
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷セット内容変換アダプター(9.5mm→12.7mm)、変換アダプター(12.7mm→9.5mm)、ユニバーサルジョイント、6ポイント サイズ 10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm、6ポイントミドルディープ サイズ:17・19・21mmRoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット