カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(679)
- NAC(長堀工業)(418)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(258)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(138)
- ミトロイ(水戸工機)(76)
- BAHCO(バーコ)(41)
- FPC(37)
- JTC(34)
- KTC(29)
- ハゼット(25)
- MUST TOOL(24)
- RS PRO(23)
- トップ工業(20)
- TRUSCO(20)
- WILLIAMS(18)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- Wera(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・BAHCO(バーコ)・FPC・JTC・KTC・ハゼット・MUST TOOL・RS PRO・トップ工業・TRUSCO・WILLIAMS・GEDORE・SIGNET(シグネット)・トップマン[工具・金物]・Wera・ブランドをもっと見る

インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
電動ドリル用ソケットロングタイプ(ハンガー付)
トップ工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。全長(mm)143深さ(mm)(ナット受部)100軸(mm)6.35
ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)本体寸法(mm)W22×D22×H83先端形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。全長(mm)110質量(g)256差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)11.5寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2
1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は87mm。差込角1”sq色ブルー質量(g)1033寸法L(mm)87寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54ソケット形状4角
ユニバーサルソケット
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981個当日出荷これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。材質本体…クロムバナジウム(Cr-V)質量(g)180外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×65,70×33×150適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
3/4sq. インパクト6角ソケットセット 13ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥31,980税込¥35,1781セット(13本組)4日以内出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.差込角(mm[inch])19.0[3/4]ケース寸法(mm)320×110×70RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ディープタイプ 差込角19.0x対辺46mmx100L
NAC(長堀工業)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷トラスコ品番853-1192質量(kg)1差込角(mm)19二面幅(mm)46ソケット形状6角
ソケット ショートタイプ 6PT 差込角12.7x対辺38mm
NAC(長堀工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番853-1058質量(g)430差込角(mm)12.7二面幅(mm)38穴角6角
3/4インチ角 インパクトディープソケット
HIT(ヒット)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ディープソケットです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。寸法L(mm)100差込角(mm)19.0寸法D2(mm)44.0穴角6角
インパクトレンチ用 スタッドソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
スパイラルブリッジリーマ(交換用)
MUST TOOL¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
スパイラルブリッジリーマ+アダプター(ショートタイプ)
MUST TOOL¥16,980税込¥18,6781個当日出荷作業しやすいショートタイプ。さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。44V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。全長(mm)194差込角(mm)19刃長(mm)115刃径(Φmm)24メーカー商品コード19984
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角
ミルウォーキーツール¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易にタイプ標準タイプ差込角(mm)12.7
インパクト用ソケット 41mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-8243アズワン品番64-4816-46適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 36mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9738アズワン品番64-4816-44適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 36mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個欠品中外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-8235アズワン品番64-4816-43適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 22mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個欠品中外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)52差込角(mm)19コード105-9721アズワン品番64-4816-27適合OリングRAS322S
インパクトレンチ用超ロングソケット・ワンタッチアダプターセット
トップ工業¥35,980税込¥39,5781セット当日出荷便利なワンタッチアダプター付きセットセット内容インパクトレンチ用超ロングソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)質量(g)3585差込角(mm)12.7
Z-EALホイールナットソケット19mmプロテクターカバー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.全長(mm)65色赤質量(g)150寸法H(mm)23差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2機能プロテクター付き、ホイールプロテクター、ガタつき低減二面幅(mm)19穴角6角
ホイールナットソケット
SK11¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)
両口ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)90質量(g)180差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ対辺寸法(mm)19×21
1/2sq. インパクトウエルドナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット