絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
モノタロウ・エスコ・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・BAHCO(バーコ)・FPC・JTC・KTC・ハゼット・MUST TOOL・RS PRO・トップ工業・TRUSCO・WILLIAMS・GEDORE・SIGNET(シグネット)・トップマン[工具・金物]・Wera・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,997件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクソケット JTC

    トルクソケット

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC3522用
    全長(mm)100差込角(mm)12.7設定トルク(Nm)最大:100
  • SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角 ミルウォーキーツール

    SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角

    ミルウォーキーツール
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に
    タイプ標準タイプ差込角(mm)9.5
  • インパクト用ロングソケット 13mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 13mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    適合【ピン】P3016S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)9.5コード105-9733アズワン品番64-4816-54適合OリングRINGP16S
  • インパクト用ソケット 38mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット 38mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-9744アズワン品番64-4816-45適合OリングRAS322S
  • インパクト用ロングソケット 27mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 27mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-8237アズワン品番64-4816-35適合OリングRAS322S
  • インパクト用ロングソケット 24mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 24mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9747アズワン品番64-4816-31適合OリングRAS322S
  • 3/4” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)

    3/4” インパクトソケット(6角)

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)19
  • 1/2” エクステンション BAHCO(バーコ)

    1/2” エクステンション

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト用のエクステンションソケットです
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用に。ロックリング K560F4材質特殊工具鋼差込角(mm)1/2"12.7寸法B(mm)15寸法D2(mm)25
  • 12.7インパクト用ショートソケットセット KTC

    12.7インパクト用ショートソケットセット

    KTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
    適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24全長(mm)28(全サイズ)差込角(sq.)12.7
  • プロテクター付クイックフィット薄形ロングホイルナットソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プロテクター付クイックフィット薄形ロングホイルナットソケットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4921セット内容17、19、21寸法(mm)化粧箱:w166 × d145 × h30質量(kg)0.66差込角(mm)12.7機能プロテクター付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 19mmインパクト6角ソケット JTC

    19mmインパクト6角ソケット

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    材質CR-M0全長(mm)100差込角(mm)19.0[3/4]ソケット形状6角
  • マルチドライブインパクトソケット ハゼット

    マルチドライブインパクトソケット

    ハゼット
    4,698税込5,168
    1個ほか
    5日以内出荷
    差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。
    用途自動車・産業機械修理に。材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
  • DEENインパクト用ホイルナットソケSET 17.19.21mm DEEN

    DEENインパクト用ホイルナットソケSET 17.19.21mm

    DEEN
    7,300税込8,030
    1セット
    5日以内出荷
    ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。 サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。 ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
    セット内容17、19、21mm
  • ショートインパクトソケットセット SMT

    ショートインパクトソケットセット

    SMT
    3,998税込4,398
    1セット(6個)
    当日出荷
    サイズ:14.17.19.21.22.24mmのセットになります。 品番:RSS98のツインハンマーインパクトとの組み合わせで、 狭い場所でも作業性抜群です!
    材質CR-MO差込角(mm[inch])12.7(1/2インチ)サイズ(mm)14、17、19、21、22、24
  • 1/2"DR/32mm ソケット エスコ

    1/2"DR/32mm ソケット

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)46対辺(mm)32外径(Φmm)42.8差込角(inch)1/2
  • 1/2"DR/16mm ソケット エスコ

    1/2"DR/16mm ソケット

    エスコ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    全長(mm)37対辺(mm)16外径(Φmm)22.8差込角(inch)1/2アズワン品番64-7892-03
  • 1"DR/71mm インパクトソケット エスコ

    1"DR/71mm インパクトソケット

    エスコ
    19,500税込21,450
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)97対辺(mm)71外径(Φmm)101差込角(inch)1
  • 1"DR/ 1・15/32" インパクトソケット(インチ) エスコ

    1"DR/ 1・15/32" インパクトソケット(インチ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)62質量(g)735外径(Φmm)57.8差込角(inch)1対辺(inch)1-15/32”
  • 1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ

    1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角)

    エスコ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全長(mm)38質量(g)145対辺(mm)15外径(Φmm)27差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-89
  • 1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)85質量(g)542対辺(mm)32外径(Φmm)44.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/18mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/18mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-218全長(mm)80質量(g)232寸法L(mm)80対辺(mm)18外径(Φmm)27寸法D1(mm)27寸法D2(mm)30寸法H1(mm)18寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1 "DRx67mm インパクトソケット エスコ

    1 "DRx67mm インパクトソケット

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)67全長(mm)92外径(Φmm)95差込角(inch)1
  • 1 "DRx52mm インパクトソケット エスコ

    1 "DRx52mm インパクトソケット

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)52全長(mm)80外径(Φmm)76.5差込角(inch)1
  • 1 "DRx46mm インパクトソケット エスコ

    1 "DRx46mm インパクトソケット

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)46全長(mm)72外径(Φmm)69差込角(inch)1
  • 1/2"DRx10mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    1/2"DRx10mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)10全長(mm)38外径(Φmm)15.3差込角(inch)1/2"
  • 3/4"DRx34mm インパクトソケット エスコ

    3/4"DRx34mm インパクトソケット

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)58対辺(mm)34外径(Φmm)52.5差込角(inch)3/4"
  • 3/4"DRx26mm インパクトソケット エスコ

    3/4"DRx26mm インパクトソケット

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)55対辺(mm)26外径(Φmm)40差込角(inch)3/4"
  • 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)55対辺(mm)14外径(Φmm)22差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx34mm インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx34mm インパクトソケット

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)48対辺(mm)34外径(Φmm)47差込角(inch)1/2"
  • 1"DRx27mm インパクトソケット エスコ

    1"DRx27mm インパクトソケット

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)57対辺(mm)27外径(Φmm)45.3差込角(inch)1
  • 3/4"DRx36mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    3/4"DRx36mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    3,020税込3,322
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)55対辺(mm)36外径(Φmm)51.8差込角(inch)3/4"
  • 3/4"DRx34mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    3/4"DRx34mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)55対辺(mm)34外径(Φmm)49.3差込角(inch)3/4"
  • 3/4"DRx32mm インパクトソケット(薄肉) エスコ

    3/4"DRx32mm インパクトソケット(薄肉)

    エスコ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    全長(mm)53対辺(mm)32外径(Φmm)46.8差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2199-77
  • 3/8"DRx21mm インパクトディープソケット(薄肉) エスコ

    3/8"DRx21mm インパクトディープソケット(薄肉)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)80対辺(mm)21外径(Φmm)28.5差込角(inch)3/8"
  • ショートインパクトソケット SK11

    ショートインパクトソケット

    SK11
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
    用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
  • ホイールナットソケットセット SK11

    ホイールナットソケットセット

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)二面幅(mm)17・19・21先端外径(Φmm)(樹脂製プロテクター未装着時)17:23.7・19:25.9・21:27.9、(樹脂製プロテクター装着時)17:25.7・19:27.9・21:29.9
  • インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 4NV TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 4NV

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
  • QCソケットダブル インナースライド MUST TOOL

    QCソケットダブル インナースライド

    MUST TOOL
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
    用途S造(鉄骨)仮ボトル、高力ボルトなどの仮締・取り外しに。全長(mm)107差込角(mm)12.7(4分)二面幅(mm)32×36
  • QCソケットダブル インナースライド MUST TOOL

    QCソケットダブル インナースライド

    MUST TOOL
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
    用途仮ボルト、高力ボルトなど鉄骨建て方等に。差込角(mm)12.7(4分)

ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具対応ソケット