カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(679)
- NAC(長堀工業)(418)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(258)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(138)
- ミトロイ(水戸工機)(76)
- BAHCO(バーコ)(41)
- FPC(37)
- JTC(34)
- KTC(29)
- ハゼット(25)
- MUST TOOL(24)
- RS PRO(23)
- トップ工業(20)
- TRUSCO(20)
- WILLIAMS(18)
- GEDORE(17)
- SIGNET(シグネット)(16)
- トップマン[工具・金物](12)
- Wera(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・BAHCO(バーコ)・FPC・JTC・KTC・ハゼット・MUST TOOL・RS PRO・トップ工業・TRUSCO・WILLIAMS・GEDORE・SIGNET(シグネット)・トップマン[工具・金物]・Wera・ブランドをもっと見る

スプライン コンビネーション ソケット 差込#5スプライン 6角41mm
FPC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スプライン差込インパクト用コンビソケットです。トラスコ品番769-7511材質クロムモリブデン鋼全長(mm)92質量(g)960対辺寸法(mm)6角41/4角21寸法D1(mm)59寸法D2(mm)56寸法l(mm)14寸法S1(mm)41(6pt)寸法S2(mm)21(4pt)差込口#5スプライン
1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット
SIGNET(シグネット)¥13,980税込¥15,3781セット(14個)当日出荷ケース付き。セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm材質クロムモリブデンの鋼鉄(Cr-Mo)サイズ製品サイズ(WxDxH mm):440×100×50製品質量(g)3760差込角(inch)1/2
1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(10個)当日出荷ケース付き。セット内容10、11、12、13、14、17、19、21、22、24mm差込角(inch)1/2
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
NAC(長堀工業)¥599~税込¥659~1本当日出荷から翌々日出荷電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)110差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)54
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から25日以内出荷形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)250首振角度(°)30
インパクトソケット
BIGMAN(ビッグマン)¥439~税込¥483~1個4日以内出荷動力工具のインパクトレンチは大きなトルクを発生するので、手動用ソケットに比べて外径を厚くし強度を持たせるようにしています。表面はめっきが剥れて飛散しないよう「リン酸皮膜処理」を施しています。工具自体が外れてしまうことのないようピンとリングでレンチのアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。用途ボルト・ナットの脱着に。エア駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具で一気にボルトやナットを回したり外したりすることができる。自動車のタイヤ交換に使われることが多く、タイヤを固定しなくても外せるメリットがあります。仕様(サイズ&ロゴ)レーザーマーキング材質クロムモリブデン鋼(SCM440)差込角(mm)12.7表面処理リン酸マンガン処理
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角
ミルウォーキーツール¥979~税込¥1,077~1個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易にタイプディープタイプ差込角(mm)9.5
インパクト用ソケット 46mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181個欠品中外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)60差込角(mm)19コード105-9728アズワン品番64-4816-48適合OリングRAS322S
インパクトレンチ用タップ用ソケット(差込角12.7)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。用途ねじさらい作業に。材質材質:クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は75mm。差込角3/4”sq.寸法L(mm)75寸法H(mm)12差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(mm)44二面幅(mm)19ソケット形状4角
Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.全長(mm)65色黄質量(g)155寸法H(mm)25差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)29機能ホイールダメージ軽減、プロテクター付き、ガタつき低減穴角6角
ホイールソケット用プロテクター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷インパクトホイールナットソケット22mm( 14145PM.110-22用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
1/2sqインパクトソケットセット
DEEN¥13,000税込¥14,3001セット欠品中インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
QC首振ソケット ダブル
MUST TOOL¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 狭所作業に適した25度首振りタイプ。 バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。用途ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。差込角(mm)12.7(4分)
エアーインパクト用ソケットセット(トラック用)
AIR WAVE(和コーポレーション)¥16,980税込¥18,6781セット(4本)翌々日出荷コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!用途トラックのタイヤ交換に適しております。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm[inch])19(3/4)二面幅(mm)コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqインパクトユニバーサルエクステンションソケット
FPC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷首振り機能を持ったエクステンションソケットです。用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。ピン形式4-P1Oリング4-O1差込角(sq.)12.7
両口ホイールナットソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットと専用エクステンションバーのセットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。付属品Cリングセット内容14118PM-19X21、14760ST-B材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)340差込角(mm)1/2"(12.7)SQソケット内容14118PM両口ホイールナットソケット19×21適合リングC型PK1401C
インパクトレンチハブボルトソケット
KTC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。全長(mm)80
1/2sq. インダストリアルエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 マグネット付きです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12ポイント 12.7mmディープインパクトソケット
JTC¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から12日以内出荷用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。全長(mm)82タイプ12ポイント差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケットセット
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1セット(5点)ほか当日出荷使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
3/8DR ミリ ディープインパクトソケットセット
SIGNET(シグネット)¥6,898税込¥7,5881セット(14個)当日出荷ケース付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22mmケース差込角(inch)3/8
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット