絞り込み
適合電線(mm2)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8~13(1)
  • 10(1)
  • 16(1)
使用範囲(AWG)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
使用範囲(Φmm)
  • 4.8~7.5(1)
  • 8~13(1)
全長(mm)
  • 125
  • 24(9)
  • 31(9)
  • 37(7)
  • 130(6)
  • 135(4)
  • 145(4)
  • 153(4)
  • 155(6)
  • 160(26)
  • 163(8)
  • 165(11)
  • 170(11)
  • 175(10)
  • 180(22)
  • 185(4)
  • 190(10)
  • 195(12)
  • 200(33)
  • 210(4)
ブランド
  • エスコ(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • WEICON(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ワゴジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    平型および丸型の外被除去および絶縁被覆剥ぎ取りに適しています。
  • 0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー エスコ

    0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに
    全長(mm)125能力(mm2)0.005~0.14
  • 同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    同軸ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
    用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
  • ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON

    ミニソーラーケーブルストリッパー

    WEICON
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。
    長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
  • 同軸ケーブルストリッパー No. 3 WEICON

    同軸ケーブルストリッパー No. 3

    WEICON
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。
    用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる全長(mm)125質量(g)55材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド切断能力(mm2)【サイドカッター】~8適合ケーブル(Φmm)【同軸】4.8~7.5適合ケーブルサイズ(mm2)【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
  • 同軸ケーブルストリッパー エスコ

    同軸ケーブルストリッパー

    エスコ
    4,530税込4,983
    1丁
    翌日出荷
    同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
    仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47
  • 8.0- 13.0mm ケーブルストリッパー エスコ

    8.0- 13.0mm ケーブルストリッパー

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    ケーブルの縦割・横割とワイヤーの単線剥きに対応したマルチタイプ
    全長(mm)125ケーブル径(Φmm)8~13
  • ユニバーサルケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ユニバーサルケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
    トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
  • ストリッパー工具(丸ケーブル用) 125mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ストリッパー工具(丸ケーブル用) 125mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    丸ケーブル用のケーブルストリッパーです。
    全長(mm)125使用範囲(mm2)8~13
  • 4.0-13.0mmケーブルストリッパー エスコ

    4.0-13.0mmケーブルストリッパー

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラットケーブル、AWG20・16・14に対応しています。
    全長(mm)125ケーブル直径4/13mm
ストリッパー
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
ストリッパー 全長(mm):125 【通販モノタロウ】 電設工事関連