絞り込み
適合電線(mm2)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 16(1)
使用範囲(AWG)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
使用範囲(Φmm)
- 4.8~7.5(1)
- 8~13(1)
全長(mm)
- 125
- 25(4)
- 100(3)
- 130(5)
- 135(4)
- 137(3)
- 145(4)
- 153(4)
- 155(6)
- 160(21)
- 163(8)
- 165(10)
- 170(8)
- 175(10)
- 180(19)
- 185(4)
- 190(8)
- 195(12)
- 200(4)
- 210(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- WEICON(2)
- ワゴジャパン(1)
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。

0.005-0.14平方mm マイクロストリッパー
エスコ¥18,700税込¥20,5701個翌日出荷電子電気機器の内部配線として広く使われているPTFE電線の被覆剥きに全長(mm)125能力(mm2)0.005~0.14
同軸ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
ミニソーラーケーブルストリッパー
WEICON¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
同軸ケーブルストリッパー No. 3
WEICON¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる全長(mm)125質量(g)55材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド切断能力(mm2)【サイドカッター】~8適合ケーブル(Φmm)【同軸】4.8~7.5適合ケーブルサイズ(mm2)【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
同軸ケーブルストリッパー
エスコ¥4,530税込¥4,9831丁翌日出荷同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47
ユニバーサルケーブルストリッパ
ワゴジャパン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
4.0-13.0mmケーブルストリッパー
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷ラウンドケーブルの他、幅12mmまでのフラットケーブル、AWG20・16・14に対応しています。全長(mm)125ケーブル直径4/13mm




























![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)