絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.03(1)
  • 0.05(1)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5~3.5(1)
  • 0.75~5.5(1)
  • 10(2)
使用範囲(AWG)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
使用範囲(Φmm)
  • 5(1)
全長(mm)
  • 160
  • 24(9)
  • 31(9)
  • 37(7)
  • 125(10)
  • 130(6)
  • 135(4)
  • 145(4)
  • 153(4)
  • 155(6)
  • 163(8)
  • 165(11)
  • 170(11)
  • 175(10)
  • 180(22)
  • 185(4)
  • 190(10)
  • 195(12)
  • 200(33)
  • 210(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • エスコ(4)
  • アイデアル(IDEAL)(4)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ハゼット(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー モノタロウ

    ワイヤーストリッパー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
    全長(mm)160質量(g)360
  • T型ストリッパー T-7 アイデアル(IDEAL)

    T型ストリッパー T-7

    アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
    全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32
  • スタンダードT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)

    スタンダードT型ストリッパー

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
    用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)160質量(g)115
  • T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)

    T型ストリッパー T-5

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
    トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)
  • スタンダードTカッター アイデアル(IDEAL)

    スタンダードTカッター

    アイデアル(IDEAL)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットは確かなグリップで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
    用途銅線及びアルミ線のカットにトラスコ品番759-8173全長(mm)160質量(g)110切断能力(mm)細より線/外径12.7、単線/芯線径2.6
  • ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1丁
    当日出荷
    はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
  • 0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁) エスコ

    0.1-5.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

    エスコ
    ¥6,920税込¥7,612
    1個
    翌日出荷
    ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます
    仕様能力(単線):Φ0.1~5mm全長(mm)160仕上磨き
  • 絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    当日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー  (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    翌日出荷
    単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
    用途シングル/マルチ/細線導体に(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2)全長(mm)160質量(g)168径(Φmm)絶縁被膜剥ぎ取り:5ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキAWG7寸法(mm2)絶縁被膜剥ぎ取り:10
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,198税込¥7,918
    1丁
    翌日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキ、パッケージ:無し全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:10
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    翌日出荷から90日以内出荷
    シングル、マルチ、および細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に全長(mm)160能力ストリッピング(AWG):7ハンドルコンフォートグリップ仕上ヘッド:クロムメッキAWGストリッピング能力:8能力(Φmm)ストリッピング:5.0能力(mm2)ストリッピング:10
  • 絶縁ワイヤーストリッパー BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
    用途ケーブルのストリップ作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)160質量(g)187適合面積(m2)~10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    はるかに軽い力で段階的にワイヤーを切断し、同サイズの標準的ケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃を使用しています。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。
    用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。トラスコ品番256-7138材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG 1/0
  • 0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) エスコ

    0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付)

    エスコ
    ¥9,840税込¥10,824
    1丁
    翌日出荷
    挟んでスライドさせるだけの簡単操作
    仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ)全長(mm)160質量(g)115能力(mm2)0.5~6.0
  • 0.25-1.3mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.25-1.3mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    先端はプライヤー型
    仕様能力(単線):0.25~1.3mm全長(mm)160
  • 0.65-2.0mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.65-2.0mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    ¥3,360税込¥3,696
    1個
    4日以内出荷
    先端はプライヤー型
    仕様能力(単線):0.65~2.0mm全長(mm)160
  • 絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
  • インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
  • 高所用ワイヤストリッパー 150mm WILLIAMS

    高所用ワイヤストリッパー 150mm

    WILLIAMS
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷
    仕様ランヤード用リング付。トラスコ品番474-2010全長(mm)160質量(g)109適合電線AWG単線
  • VDE絶縁ワイヤーストリッパー ハゼット

    VDE絶縁ワイヤーストリッパー

    ハゼット
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    60日以内出荷
    1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
    用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2573材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)160質量(g)214
  • 絶縁ワイヤストリッパー TRUSCO

    絶縁ワイヤストリッパー

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 単線、より線の皮むき作業に適しています。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
    仕様スプリング付トラスコ品番762-3534材質高炭素合金鋼全長(mm)160質量(g)160規格IEC60900規格適合電線ケーブル線0.5~5mm
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    翌日出荷
    仕様(ストリッピング能力)5mm、Φ10mm2全長(mm)160質量(g)180
  • 絶縁ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
  • ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0347全長(mm)160質量(g)140
  • ワイヤーストリッパー(プロ) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー(プロ) 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0348全長(mm)160質量(g)325剥き幅(mm)5
  • 絶縁ワイヤーストリッパー(プロ)160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ワイヤーストリッパー(プロ)160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)160
ストリッパー