絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.05(1)
- 0.05~8(1)
- 0.08(1)
- 0.13(1)
- 0.13~6(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1.3(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.0(1)
- 3.3(1)
- 5.3(1)
使用範囲(AWG)
- 10(2)
- 10~26(1)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(2)
- 26(2)
- 28(2)
- 30(2)
使用範囲(Φmm)
- 0.65(1)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
全長(mm)
- 137(1)
- 167(1)
- 178(1)
- 200(1)
- 205(1)
- 235(1)
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(7)
- エスコ(131)
- KNIPEX(クニペックス)(103)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(62)
- タジマツール(TJMデザイン)(61)
- JOKARI(49)
- RS PRO(36)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(30)
- アイデアル(IDEAL)(22)
- KLEIN TOOLS(19)
- WEICON(19)
- ホーザン(18)
- ワイドミュラー(18)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- 未来工業(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- ベッセル(13)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- 室本鉄工(10)
- ブランドをもっと見る

オートマルチストリッパ
フジ矢(29件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。用途機械・自動車の整備等の配線作業にトラスコ品番447-0672全長(mm)200質量(g)340適合電線(mm2)0.13~6
ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)
フジ矢(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼質量(g)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
VA線ストリッパ
フジ矢¥11,980税込¥13,1781個当日出荷VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57色ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
オートマルチストリッパ(黒金)
フジ矢¥6,698税込¥7,3681個当日出荷スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備などの配線作業に全長(mm)205適合電線(mm2)0.05~8使用範囲(AWG)10~26
電工VAストリッパ(黒金)
フジ矢¥7,198税込¥7,9181個当日出荷M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
オートマルチストリッパミニ
フジ矢(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。 狭い場所での配線作業に最適です。トラスコ品番859-4144全長(mm)178質量(g)130適合電線IV線、ビニール被覆線など芯線直径(Φmm)10~24AWG
ワイヤーストリッパ C型(黒金)
フジ矢¥3,598税込¥3,9581個当日出荷弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
電工VAストリッパ
フジ矢(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業材質特殊鋼質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
モジュラープラグ圧着工具
フジ矢(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。 フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。仕様フラットケーブル、CAT5eトラスコ品番859-4145全長(mm)137質量(g)308適合プラグ8P(RJ45)/6P(RJ11)





























![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)