絞り込み
全長(mm)
  • 137(1)
  • 167(1)
  • 178(1)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 235(1)
ブランド
  • フジ矢
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(351)
  • KNIPEX(クニペックス)(269)
  • エスコ(248)
  • 潤工社(206)
  • JEFCOM(ジェフコム)(90)
  • ホーザン(82)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
  • JOKARI(49)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • KLEIN TOOLS(36)
  • 未来工業(30)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(26)
  • ニチフ(25)
  • アイデアル(IDEAL)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートマルチストリッパ フジ矢

    オートマルチストリッパ

    フジ矢(29件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
    用途機械・自動車の整備等の配線作業にトラスコ品番447-0672全長(mm)200質量(g)340適合電線(mm2)0.13~6
  • ケーブルハンディーカッター フジ矢

    ケーブルハンディーカッター

    フジ矢(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
  • ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢

    ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼質量(g)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
  • ワイヤーストリッパ フジ矢

    ワイヤーストリッパ

    フジ矢(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクトなハンディタイプ。 簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。 グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。 本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。寸法(mm)165質量(g)140
  • ケーブルハンディカッター フジ矢

    ケーブルハンディカッター

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    材質特殊鋼
  • VA線ストリッパ フジ矢

    VA線ストリッパ

    フジ矢
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。
    用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
  • 樹脂フレキシブル管カッター フレッキー フジ矢

    樹脂フレキシブル管カッター フレッキー

    フジ矢
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。
    質量(g)170寸法d(mm)28寸法a(mm)213寸法e(mm)53寸法b(mm)35寸法c(mm)20サイズ(mm)200切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0
  • オートマルチストリッパ(黒金) フジ矢

    オートマルチストリッパ(黒金)

    フジ矢
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。
    用途機械・自動車の整備などの配線作業に全長(mm)205適合電線(mm2)0.05~8使用範囲(AWG)10~26
  • 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) フジ矢

    圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用)

    フジ矢
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途絶縁被覆付閉端接続子の圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子CE1、CE2、CE5圧着端子絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5
  • FVA101用替刃 フジ矢

    FVA101用替刃

    フジ矢
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-4590適合機種FVA101質量(g)6
  • 万能電工バサミPRO フジ矢

    万能電工バサミPRO

    フジ矢
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
    トラスコ品番342-8940質量(g)155寸法d(mm)43寸法a(mm)193刃部硬度HRC 57~60寸法c(mm)18.5切断能力(Φmm) 樹脂20サイズ(mm)200
  • 電工VAストリッパ(黒金) フジ矢

    電工VAストリッパ(黒金)

    フジ矢
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    M4ネジの切断機能付きなので、コンセントの配線からボックスの取付けまで工具を持ち替えず作業ができます。先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に全長(mm)235質量(g)233切断能力(Φmm)【VA・VVF線】2.0×3芯、【芯線被覆ストリッパ】1.6/2.0、【VA線外被ストリッパ】1.6×2芯/1.6×3芯/2.0×2芯/2.0×3芯芯/Φ1.6x3芯/Φ2.0x2芯/Φ2.0x3芯
  • オートマルチストリッパ用バネ (2本入り) フジ矢

    オートマルチストリッパ用バネ (2本入り)

    フジ矢
    599税込659
    1セット(2本)
    当日出荷
    オートマルチストリッパ用バネセットです。
    適合品番PP707A
  • 圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) フジ矢

    圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)

    フジ矢
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子裸圧着端子、裸圧着スリーブP・B
  • オートマルチストリッパミニ フジ矢

    オートマルチストリッパミニ

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    IV線、ビニール被覆線など電線のサイズを気にせずストリップが可能です。 狭い場所での配線作業に最適です。
    トラスコ品番859-4144全長(mm)178質量(g)130適合電線IV線、ビニール被覆線など芯線直径(Φmm)10~24AWG
  • 樹脂フレキシブル管カッター フレッキー用替刃 フジ矢

    樹脂フレキシブル管カッター フレッキー用替刃

    フジ矢
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    刃を前後に差し替えることで2度使えます。
    適合FF28-200
  • 圧着工具(リングスリーブ用) フジ矢

    圧着工具(リングスリーブ用)

    フジ矢
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途E型リングスリーブの圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中圧着端子リングスリーブ用:小、中
  • ワイヤーストリッパ C型(黒金) フジ矢

    ワイヤーストリッパ C型(黒金)

    フジ矢
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
  • 電工VAストリッパ フジ矢

    電工VAストリッパ

    フジ矢(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業材質特殊鋼質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
  • モジュラープラグ圧着工具 フジ矢

    モジュラープラグ圧着工具

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。 フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。
    仕様フラットケーブル、CAT5eトラスコ品番859-4145全長(mm)137質量(g)308適合プラグ8P(RJ45)/6P(RJ11)
  • アルミケーブルカッター フジ矢

    アルミケーブルカッター

    フジ矢(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
    用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。トラスコ品番298-4962全長(mm)500質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
  • 電工ストレートバサミPRO フジ矢

    電工ストレートバサミPRO

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
    用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応トラスコ品番412-2933材質(刃部)高炭素鋼全長(mm)180質量(g)108切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)硬度HRC54~56
  • ケーブルカッター ラチェットタイプ フジ矢

    ケーブルカッター ラチェットタイプ

    フジ矢
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷
    太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
    用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。硬度HRC46~52
  • 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢

    電気工事士試験キット ver.02

    フジ矢
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    試験時に最低限必要な工具を集めました。 開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。 取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
    用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。トラスコ品番752-6491セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm寸法a(mm)約220(内寸180)寸法b(mm)約95(内寸75)寸法c(mm)約95(内寸75)質量W(g)1490
  • ケーブルカッター フジ矢

    ケーブルカッター

    フジ矢
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    リリース機能がとても便利!
    刃部硬度HRC 46~52
電設工事関連