絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.05(1)
- 0.08(1)
- 0.13(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 3.3(1)
- 3.5(1)
使用範囲(AWG)
- 12(3)
- 14(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 22(3)
- 24(3)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(3)
使用範囲(Φmm)
- 0.65(2)
- 0.9(2)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.6(2)
全長(mm)
- 33(1)
- 130(1)
- 155(1)
- 163(4)
- 170(1)
- 180(1)
- 220(1)
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(7)
- エスコ(88)
- KNIPEX(クニペックス)(72)
- タジマツール(TJMデザイン)(61)
- JOKARI(49)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(27)
- アイデアル(IDEAL)(22)
- KLEIN TOOLS(19)
- ホーザン(18)
- ワイドミュラー(18)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(15)
- フジ矢(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- 室本鉄工(10)
- ワゴジャパン(9)
- WEICON(9)
- サンワサプライ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(54件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
ワイヤーストリッパー
ベッセル(34件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。全長(mm)170質量(g)350
ケーブルストリッパー
ベッセル(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
ワイヤーストリッパーねじカッター付
ベッセル(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163色青/黒質量(g)107色(柄)青適合電線IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパーブレード
ベッセル(7件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷No.3000用ブレード(替刃)。極めて真円に近い形状に刃付け、磨耗が少なくいつまでも鋭い切れ味を誇ります。質量(g)12
ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)
ベッセル(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー
ベッセル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。全長(mm)163色黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)
プロコンVA線ストリッパー
ベッセル(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番754-5151全長(mm)180質量(g)370適合電線1.6mm/2.0mm(2芯・3芯)
3200VA-1用交換ブレード
ベッセル¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷仕様メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。トラスコ品番796-0379適合機種3200VA-1材質鉄幅(mm)12全長(mm)33質量(g)25適合電線1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
ワイヤーストリッパー
ベッセル¥3,898税込¥4,2881本当日出荷レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。用途電線被膜の剥離寸法(mm)170×130×28機能ストリップゲージ付きRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー おまけ付セット
ベッセル¥9,898税込¥10,8881セット当日出荷ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。トラスコ品番568-8378全長(mm)220色赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
ワイヤーストリッパー
ベッセル¥9,498~税込¥10,448~1セット(5個)翌日出荷真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。落下防止コード取付穴付き用途配電盤・屋内の配線作業に。寸法(mm)台紙:220×75×13全長(mm)163RoHS指令(10物質対応)対応






























![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)