絞り込み
全長(mm)
  • 33(1)
  • 130(1)
  • 155(1)
  • 163(4)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 220(1)
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(14)
  • 泉精器製作所(307)
  • KNIPEX(クニペックス)(163)
  • エスコ(153)
  • ホーザン(82)
  • JEFCOM(ジェフコム)(82)
  • タジマツール(TJMデザイン)(78)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(57)
  • JOKARI(49)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(39)
  • KLEIN TOOLS(34)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • ワイドミュラー(27)
  • フジ矢(25)
  • アイデアル(IDEAL)(25)
  • TSUNODA(ツノダ)(23)
  • ネグロス電工(22)
  • ニチフ(21)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
  • IKURATOOLS(育良精機)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル(34件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
    全長(mm)170質量(g)350
  • ケーブルストリッパー ベッセル

    ケーブルストリッパー

    ベッセル(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
    全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
  • ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセル

    ワイヤーストリッパーねじカッター付

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
    用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)適合電線IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパーブレード ベッセル

    ワイヤーストリッパーブレード

    ベッセル(7件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    No.3000用ブレード(替刃)。極めて真円に近い形状に刃付け、磨耗が少なくいつまでも鋭い切れ味を誇ります。
    質量(g)12
  • ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)

    ベッセル(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工アジャストナイフ ベッセル

    電工アジャストナイフ

    ベッセル
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    刃研ぎがしやすい合金工具鋼刃(DAK-1)、錆に強いステンレス刃(DAK-2)。作業に合わせて刃の出代を調整可能(0~63mm/スライドピッチ5mm)。刃を収納できるので安全、しかも携帯時や保管時にコンパクトになります。スライドはオートロック式、裏面のダイヤルで刃のガタつきを抑えます。刃は交換式。取り外して刃研ぎがおこなえます。エラストマーグリップで、滑りにくくしっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃付き。落下防止コード取付穴付き
    全長(mm)171
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。
    全長(mm)163黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)
  • プロコンVA線ストリッパー ベッセル

    プロコンVA線ストリッパー

    ベッセル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番754-5151全長(mm)180質量(g)370適合電線1.6mm/2.0mm(2芯・3芯)
  • 3200VA-1用交換ブレード ベッセル

    3200VA-1用交換ブレード

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    仕様メタルインジェクション成形による高精度加工で耐久性抜群です。トラスコ品番796-0379適合機種3200VA-1材質幅(mm)12全長(mm)33質量(g)25適合電線1.6mm×2芯、1.6mm×3芯、2.0mm×2芯、2.0mm×3芯、2.0mm×3芯
  • DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃 ベッセル

    DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃

    ベッセル
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
    用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!トラスコ品番691-2077材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    レバーを握るだけの1回動作で、すばやくきれいに被覆を剥離します。
    用途電線被膜の剥離寸法(mm)170×130×28機能ストリップゲージ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工アジャストナイフ替刃 ベッセル

    電工アジャストナイフ替刃

    ベッセル
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    電工アジャストナイフ専用替刃 電工アジャストナイフ・合金工具鋼刃(DAK-1)。 および、電工アジャストナイフ・ステンレス刃(DAK-2)の交換用
    全長(mm)94
  • 電気工事士技能試験用工具セット ベッセル

    電気工事士技能試験用工具セット

    ベッセル
    18,980税込20,878
    1式
    3日以内出荷
    第二種電気工事士技能試験の必携工具。試験後も仕事で使えるプロ仕様のセットです。_x000D_。圧着工具: 成形確認機構で圧着ミスを防ぐJIS適合品です。_x000D_。ウォーターポンププライヤー: ロックナットの締め付けに活躍するプライヤーです。_x000D_。VA線ストリッパー:切る・測る・剥く・曲げる作業が1本で可能です。_x000D_。偏芯強力ペンチ: 電線の切断やのの字曲げに活躍する強力ペンチです。_x000D_。電エアジャストナイフ: 片手で刃を出し入れできるスライドロック式です。_x000D_。ボールグリップドライバーマグネットでネジの落下を防ぎ、端子台作業を安心して使えます。_x000D_。コンベックスルール: 目盛を固定できるスライドロック機能付きです。_x000D_。収納ケース :全工具を収納でき、筆記具なども入れて試験会場へ行けます。_x000D_。ご購入者特典として、プロの電工職人が合格をサポートする特典動画つき。
    用途電気配線工事寸法(mm)箱:330×180×100
  • DAKB-3 電工アジャストナイフ替刃 ダマスカス替刃 ベッセル

    DAKB-3 電工アジャストナイフ替刃 ダマスカス替刃

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありませ電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。ん。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。
    用途電工アジャストナイフの交換用替刃仕様電工アジャストナイフ専用替刃トラスコ品番691-2076適合機種DAK-3材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)22厚さ(mm)2全長(mm)94
  • DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃 ベッセル

    DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃

    ベッセル
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。
    用途ケーブルの被覆剥離に。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!トラスコ品番691-2080材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63
  • ワイヤーストリッパー おまけ付セット ベッセル

    ワイヤーストリッパー おまけ付セット

    ベッセル
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。
    トラスコ品番568-8378全長(mm)220赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
  • DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃 ベッセル

    DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    丸ケーブルに鎌形の刃が沿い、シース剥離がしやすいです。刃を収納させて携帯時や保管時にコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎがおこなえます。電工アジャストナイフ(No.DAKシリーズ1)にお使いいただけます。一般のカッター刃などと互換はありません。
    用途電工アジャストナイフの交換用替刃仕様電工アジャストナイフ専用替刃トラスコ品番691-2072適合機種DAK-4材質替刃:工具鋼、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)22厚さ(mm)2全長(mm)94
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル
    9,498税込10,448
    1セット(5個)
    翌日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。落下防止コード取付穴付き
    用途配電盤・屋内の配線作業に。寸法(mm)台紙:220×75×13全長(mm)163RoHS指令(10物質対応)対応
電設工事関連