絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ストリッパー

620件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    9020-185用替刃
    用途9020-185用仕様9020-185用替刃トラスコ品番494-3007全長(mm)40質量(g)8
  • ミニストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ミニストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
  • AM25/35用替刃 ERSATZMESSER AM 25/35 ワイドミュラー

    AM25/35用替刃 ERSATZMESSER AM 25/35

    ワイドミュラー
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番449-5667適合機種9001540000、9001080000質量(g)9
  • 替刃(VSSE) MCC(松阪鉄工所)

    替刃(VSSE)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ワイヤーストリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    世界のあらゆる電線・表示サイズに適応 よくむけ、よく切れる(カッター付)
  • PAW-42/43用替刃 V刃タイプ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-42/43用替刃 V刃タイプ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
    用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリップゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    ストリップゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ストリップ長さを調整できるストッパー
    用途ストリップ長さを調整できるストッパー仕様適用ワイヤーストリッパー:DA-052K、DB-132K、DIV-095K、DIV-208K、DIV-814K、DCV-235K、DVC-050K、DVC-075K、DVC-125K材質ポリカーボネート・鉄サイズ25mm×35mm×20mm質量(g)82
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    縦方向と横方向のカットがスピーディー
    用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
  • 1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)

    1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "

    KNIPEX(クニペックス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
    用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8切断径(AWG)8切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
  • 1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。 調整可能な長さ調整ストッパー。
    寸法(mm)190×86×23質量(g)83穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴)刃径(mm)0.16
  • ワイヤーストリッパー DEEN

    ワイヤーストリッパー

    DEEN
    5,200税込5,720
    1本
    当日出荷
    0.13~6.0mm2の間であれば、調整不要で簡単に皮膜をむくことができます。 マイクロアジャスタースクリューの調整により、下限が0.05mm2、上限が8.0mm2の皮膜をむくことができます。
    適合電線(mm2)0.13~6.0
  • 同軸ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    同軸ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
    材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34
  • プロ用ワイヤーストリッパー SUN UP

    プロ用ワイヤーストリッパー

    SUN UP(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
    用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
  • ケーブルストリッパー替刃 替 刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー替刃 替 刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途MC-012用 替刃トラスコ品番148-8452適合機種MC-012適合本体MC012全長(mm)70質量(g)5
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
    用途電線のカットおよび被覆剥き全長(mm)158.8材質/仕上スチール質量(g)120
  • ムキソケD IV 60 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)60剥き幅(mm)18~33
  • ワイヤストリッパー Katapult KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー Katapult

    KLEIN TOOLS
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。
    用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3810材質鍛造合金質量(g)340
  • クリンピングプライヤー SK11

    クリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    4または6種類の導体断面用に交換可能な刃が付いています。 精密研磨した形状刃によってリード線を痛めません。極細の撚り線も痛めずストリッピングします。 ストリッピングする際、掴みアゴでワイヤーが固定されます。 連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。 バネでプライヤーが元の位置に戻ります。
  • ケーブルストリッパー trad

    ケーブルストリッパー

    trad
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ケーブルの皮むきが簡単!早い! 丸型ケーブル、特にキャブタイヤ・ゴム系のストリップに威力を発揮できます。 ●ほとんどのケーブル線をカバーする広いストリップ範囲。 ●レバーで簡単、スムーズに縦割りができます。
    材質本体:ナイロングラスファイバー、ブレード:カーボンスチール質量(g)105寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×40×33、台紙:214×70×38使用範囲シース外径4.5~25mm(ストリップ範囲)
  • ワイヤーストリッパー SWS-Plus 050 JOKARI

    ワイヤーストリッパー SWS-Plus 050

    JOKARI
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。
    トラスコ品番855-6398材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
  • ケーブルストリッパー Universal No12 JOKARI

    ケーブルストリッパー Universal No12

    JOKARI
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    汎用性のある折り合わせタイプのストリッパーです。配電盤内の作業に適しています。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
    トラスコ品番855-6377材質ポリアミド、スチール質量(g)502018年トラスコ掲載ページ4 1225
  • ケーブルストリッパー Uni-Plus JOKARI

    ケーブルストリッパー Uni-Plus

    JOKARI
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    一般的な丸型ケーブルに対応するストリッパーです。1、5mm[[の2乗]] と2、5mm[[の2乗]]に対しては、ケーブルストッパー機能が付いており正確な長さでストリッピングできます。左右交互の長さ調整ストッパー(右利きおよび左利きの両方に最適)付です。ロック機構付です。
    トラスコ品番855-6383材質ポリアミド、スチール質量(g)462018年トラスコ掲載ページ4 1224
  • ケーブルストリッパー PC-CAT JOKARI

    ケーブルストリッパー PC-CAT

    JOKARI
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    折り合わせタイプのストリッパーです。チタンコーティングされた刃が内蔵されておりカッターとしても使用できます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
    トラスコ品番855-6379材質ポリアミド、スチール質量(g)442018年トラスコ掲載ページ4 1225
  • 0.05-8.0mm2  ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコ

    0.05-8.0mm2 ワイヤーストリッパー(圧着付)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA580DM-1
  • ワイヤーストリッパー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイヤーストリッパー専用替刃。
  • リンガー アイデアル(IDEAL)

    リンガー

    アイデアル(IDEAL)
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。 輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。 特殊リング刃で超薄被覆に対応します。 5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
    用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)20
  • ムキソケ 60クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 60クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)60剥き幅(mm)25
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1組
    当日出荷
    仕様1630-135用替刃トラスコ品番446-7329質量(g)11
  • 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
    質量(g)55使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆)
  • エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)99使用範囲(Φmm)0.1-0.8
  • グリップ ホーザン

    グリップ

    ホーザン(2件のレビュー)
    379税込417
    1組
    当日出荷
  • ワイヤーストリッパー STRIPAX16 ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー STRIPAX16

    ワイドミュラー
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
    用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)トラスコ品番449-6035全長(mm)190質量(g)175能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
  • CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 タジマツール(TJMデザイン)

    CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
  • VVFワイヤーストリッパー KEIBA

    VVFワイヤーストリッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
    トラスコ品番760-8870材質SK5/SUS420J2質量(g)140呼び寸法(mm)170切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニストリッパ用替刃 室本鉄工

    ミニストリッパ用替刃

    室本鉄工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体VST25
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    3,910税込4,301
    1個
    当日出荷
  • マイクロワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイクロワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ
    用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)
  • IV線用ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
    全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
ストリッパー