絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ストリッパー

620件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー エスコ

    [6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KN
  • [0.4-1.4mm] ワイヤーストリッパー エスコ

    [0.4-1.4mm] ワイヤーストリッパー

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KA-6
  • ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    回転、縦、らせん 3種類のストリップが可能。刃がロックでき、らせんがきれいにむける。刃の高さ調整可能(0.1mm刻み)
    全長(mm)145質量(g)80適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)4~28
  • オートワイヤーストリッパーLF ENGINEER(エンジニア)

    オートワイヤーストリッパーLF

    ENGINEER(エンジニア)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー寸法(mm)150×162×22質量(g)170切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV線用ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルサイズによる刃先調整不要
    全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)最大Φ3適合電線(mm2)0.2~14適合電線ビニール系丸型電線(IV)ストリップ長(mm)5~25
  • エコエフリッパー替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • ケーブルストリッパーアタッチメント250 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパーアタッチメント250

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    CVケーブル100~250mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に
  • ナイル 卓上ストリッパ本体 室本鉄工

    ナイル 卓上ストリッパ本体

    室本鉄工
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    ワンタッチで色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで2段脱皮や線割り脱皮など複雑な脱皮ができます。
    用途細線の脱皮。
  • ナイル ミニベルタ用No.13 ウレタンプーリー 室本鉄工

    ナイル ミニベルタ用No.13 ウレタンプーリー

    室本鉄工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • VST80用替刃 メリー

    VST80用替刃

    メリー
    2,898税込3,188
    1組
    3日以内出荷
  • マルチストリッパー TSUNODA(ツノダ)

    マルチストリッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,398税込3,738
    1丁
    8日以内出荷
    【ワイヤーストリップ】。線径自動調節でサイズ合わせ不要。複数線も同時にストリップ。【カシメ(簡易圧着)】。ギボシ端子やオーブンバレル端子のカシメに。【ワイヤーカット】。切れ味の良い、別端子のケーブルカッター。
    用途ケーブルの被覆剥き、カット、ギボシ端子やオープンバレルのカシメ(簡易圧着)に。全長(mm)207質量(g)302切断能力[IV線・より線] 0.2sq-5.5sq(AWG24~10)圧着端子ギボシ端子・オープンバレル端子[1.25sq-5.5sq(AWG16~10)]
  • VA線ストリッパ替刃 K1620 MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ替刃 K1620

    MCC(松阪鉄工所)
    1,798税込1,978
    1組
    4日以内出荷
    用途VSK-1620専用替刃です。適合機種VSK-1620質量(g)20
  • VA線ストリッパ ブラック MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ ブラック

    MCC(松阪鉄工所)
    8,798税込9,678
    1丁
    4日以内出荷
    電気工事全般に。第1種・第2種電気工事士試験。最軽量モデル:これまで多くのモデルを生み出してきたMCC製ストリッパの中でも最軽量、且つ握り幅も最小限です。作業の負担が軽減され、手の小さな方でもスムーズな作業が可能です。極小ヘッド:調整レス設計でヘッドの小型化に成功しました。配電ボックス内など、これまでより狭い場所でもストレスなく使用頂けます。絶縁体用目盛:刃の近くに12mmと20mmの絶縁体用目盛が刻まれています。工具を持ち替えることなくストリップする長さが測れ、作業時間の短縮に直結します。シース用目盛:ハンドルには50~150mmの目盛と上部からでも目視できる50mm・100mmの目印が刻まれています。工具の向きを変える煩わしさも解消しました。収納用フック・落下防止具取付穴付:腰袋や工具箱にスリムに収まるのでスムーズな出し入れが可能です。安全作業に必須の落下防止具を取付けの際はハンドル端に設けた穴が効果を発揮します。替刃ガイドで簡単刃交換:。替刃ガイドで簡単刃交換。面倒な刃位置調整を替刃ガイドが一発で解決してくれます。(ガイドは替刃に付属されます。)。技能試験でも大活躍:プロ愛用のMCC製ストリッパはこれからプロを目指すたくさんの電気工事士受験者にも使用されています。受験期間はもちろん、受験後の実作業を見据えた工具を選ぶ方におすすめの一丁です。4サイズ対応:1.6mm2心・3心、2.0mm2心・3心の4サイズ、もちろんエコ電線にも対応。多サイズのVA線をストリップできるので多くの工具を持つ必要がありません。日本初:電工ナイフからストリッパへ…。世界で初めてVA線ストリッパを作ったMCC。パイオニアならではのノウハウ、熟練の技を生かした確かな物づくりが電設工具の歴史を塗替えました。
    全長(mm)186質量(g)340能力Φ1.6mm×(2心・3心)・Φ2.0mm×(2心・3心)
  • ソケット用ストリッパ ワゴジャパン

    ソケット用ストリッパ

    ワゴジャパン
    8,998税込9,898
    1個
    30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    幅(mm)35/1.378インチ質量(kg)66グリーン/ブラック高さ(mm)30/1.181インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:176/6.929インチシース径(inch)ケーブル:8...13/0.315...0.512インチ
  • ワイヤストリッパ ワゴジャパン

    ワイヤストリッパ

    ワゴジャパン
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    質量(kg)195グリーン/ブラックタイプ梱包:ボックス種類電線:銅用/アルミ用対応替刃:あり、適合電線:あり機能電線被覆残し剥き:あり、カット:あり
  • ユニバーサルケーブルストリッ ワゴジャパン

    ユニバーサルケーブルストリッ

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    30日以内出荷
    工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。
    仕様単線:0.2...42/24...12AWG適合0.2...42/24...12AWG(可とうより線)、0.2...42/24...12AWG(より線)幅(mm)35/1.378インチ質量(kg)46.5グリーン/ブラック高さ(mm)25/0.984インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:124/4.882インチ対応ユニバーサルナイフ:ありシース径(inch)ケーブル:8...13/0.315...0.512インチ
  • ワイヤーストリッパー おまけ付セット ベッセル

    ワイヤーストリッパー おまけ付セット

    ベッセル
    9,898税込10,888
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーストリッパーに今だけサービス。お得な製品です。
    トラスコ品番568-8378全長(mm)220赤/黒適合電線3500E-5:IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)3500E-5:(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65適合電線範囲 AWG(#)3500E-3:12/14/16/18/20/22/24、3500E-4:AWG18/20/22/24/26/28/30
  • 消耗品 JR-7 替え刃 住友電気工業(Optigate(R))

    消耗品 JR-7 替え刃

    住友電気工業(Optigate(R))
    25,980税込28,578
    1組(2枚)
    11日以内出荷
    ホットジャケットリムーバ JR-7の替え刃です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]

    ワイヤーストリッパー

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    各種コードの被覆むきに
    仕様A型適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.0/(切る)ビニールコード:外径5.0
  • ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]

    ワイヤーストリッパー

    トップマン[工具・金物]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで被覆がむける
    仕様3in1適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.5/(切る)ビニールコード:外径5.0まで/(圧着)絶縁・裸端子など:0.6~2.5
  • ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]

    ワイヤーストリッパー

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    一丁で多用途に使える!
    仕様ワニ型適合範囲(mm)(むく)VCTケーブル:9.5/ビニールコード:0.8~2.6/(切る)ビニールコード:外径5.0
  • ケーブルストリッパーアタッチメント60 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルストリッパーアタッチメント60

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。
    長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー はくでん

    ワイヤーストリッパー

    はくでん
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ビニール被覆を剥取ることができるツールです。
    質量(g)352適合範囲(mm)1.0~3.2本体寸法(cm)18×6.5
  • ケーブルストリッパー はくでん

    ケーブルストリッパー

    はくでん
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルの被膜剥きに対応できるケーブルストリッパーです。
    全長(mm)170質量(g)210使用範囲(mm)25以下膜厚(mm)対応:0~5
  • アンボンドシースカッター FSC藤原産業

    アンボンドシースカッター

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。
    用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。全長(mm)195質量(g)245
  • ワイヤーストリッパー ベッセル

    ワイヤーストリッパー

    ベッセル
    9,498税込10,448
    1セット(5個)
    翌日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。落下防止コード取付穴付き
    用途配電盤・屋内の配線作業に。寸法(mm)台紙:220×75×13全長(mm)163RoHS指令(10物質対応)対応
  • セフVA線ストリッパ 替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    セフVA線ストリッパ 替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
    用途電線ケーブル被覆の剥離適合本体SFDK-VASTRタイプ替刃線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
  • ストプラクーダ JEFCOM(ジェフコム)

    ストプラクーダ

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付
    材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200
  • ケーブルストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    手になじみやすく、疲れない独自のフォルムになっています。フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取ることができます。グリップには特殊樹脂を使用しています。特殊硬鋼線の精密研磨仕上げで切れ味が持続します。
    用途ケーブル外径8~28mmに適用。仕様スペア刃内蔵材質樹脂、鋼材適合ケーブル外径(Φmm)8~28
  • 多心光ファイバストリッパ フジクラ

    多心光ファイバストリッパ

    フジクラ
    179,800税込197,780
    1組
    16日以内出荷
    被覆除去力時の引抜力の低減。 多心光ファイバストリッパの自動切替。大容量バッテリを搭載
    定格電圧 DC V10~17、約1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37バッテリーリチウムイオン二次電池AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58Aバッテリー電圧(V)約DC7.2動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80バッテリー容量(mAh)1840被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時)無線通信方式Bluetooth4.1/LTE動作湿度(%RH)0~95(結露なし)クラッド径(μm)約125バッテリー寿命約500充放電サイクル加熱温度(℃)85~140
  • 電工VAストリッパー イチネンTASCO

    電工VAストリッパー

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
    切断能力(Φmm)2.0
  • 絶縁ワイヤーストリッパー BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
    用途ケーブルのストリップ作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)160質量(g)187適合面積(m2)~10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ワイヤーストリッパー エスコ

    絶縁ワイヤーストリッパー

    エスコ
    12,800税込14,080
    1丁
    翌日出荷
    1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
  • ワイヤーストリッパー(ばね付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(ばね付)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1丁ほか
    翌日出荷
    プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
  • ワイヤーストリッパー(調整付) エスコ

    ワイヤーストリッパー(調整付)

    エスコ
    930税込1,023
    1組(1個)
    翌日出荷
    連続作業の際に、ストリップ長を均一にする調整式ストッパー(6.0~18.0mm)。
  • ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ) エスコ

    ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)

    エスコ
    8,860税込9,746
    1丁
    翌日出荷
    開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    AC検電器付(AC50~600V)、本体刃1枚付属。
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    14,000税込15,400
    1丁
    4日以内出荷
    本体を回転させる事で縦割、スパイラルカットが楽に行えます。セルフロックホールドレバー付。切断深さ調節機構。円周カット、縦カットが可能な回転式ブレード。長い皮むきにスパイラルカットも可能。
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
ストリッパー