絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(2)
- 300~350未満(4)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(9)
- 泉精器製作所(210)
- 潤工社(206)
- KNIPEX(クニペックス)(85)
- ホーザン(33)
- エスコ(25)
- ニチフ(20)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- 千代田通商(11)
- Klauke(10)
- TRUSCO(8)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(8)
- ワイドミュラー(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ブランドをもっと見る

BNCコネクター圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌々日出荷片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
スーパーモジュラー工具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネトラスコ品番321-8112全長(mm)227質量(g)500
圧着工具セット
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50本体サイズ(mm)215ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
ミニ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷絶縁端子用 3サイズOK !軽量コンパクト用途絶縁端子用全長(mm)192質量(g)340使用範囲-使用範囲(mm2)0.3、1.25、2
ソーラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる材質特殊鋼・PVC寸法(mm)24×234×80質量(g)510適合サイズ(mm2)2.5, 4, 6用
電線ホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981セット(3個)当日出荷電線をバラけないよう簡単に拘束 IV線や弱電線の保管や運搬に便利 3色セット もつれずに引き出せる 増し締めも簡単バンド幅(mm)30リング外径(Φmm)150リング内径(Φmm)100
マルチ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。全長(mm)218質量(g)325
ミニ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥16,880税込¥18,5681個当日出荷小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応。グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!。軽量コンパクト用途絶縁端子用全長(mm)218質量(g)365使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)。JISを超える品質がターゲット!。交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)。1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)。吊り下げ穴付用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)330質量(g)670使用範囲5.5、8、14、22mm2
ソーラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥36,980税込¥40,6781丁翌々日出荷ストーブリ社製MC4コンタクトを圧着できる。ロケータ付で確実に圧着できる材質特殊鋼・PVC寸法(mm)21×257×76質量(g)642適合サイズ(mm2)1.5, 2.5, 4, 6用
BNCコネクタホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。トラスコ品番366-5101材質本体:プラスチック全長(mm)120適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C
圧着工具 交換用ラチェットギア
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷スリムなグリップ幅。 交換可能ラチェットギア採用。 片手で使いやすい。コンパクト&スリム。全長(mm)200質量(g)300電線抱合範囲(mm2)0.5~1.75、1.0~3.0、2.5~6.0
マルチ圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥15,880税込¥17,4681丁翌々日出荷1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応! 成型確認機構内蔵 絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2) 裸端子・PBスリーブ(1.25,2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい全長(mm)218質量(g)345
圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個欠品中ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)。ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)。成形確認機構内蔵用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)336質量(g)666使用範囲5.5、8、14、22mm2JIS規格JISC9711
圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷交換可能ラチェットギア採用 約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。 ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。 落下防止器具取付穴付。用途裸端子、PBスリーブ用全長(mm)244質量(g)400適合サイズ(mm2)1.25/2/5.5/8/14