絞り込み
先端形状

プラス(+)(1)

六角(1)
先端サイズ
- 2mm(1)
- 2.5mm(1)
- No.00(1)
全長(mm)
- 104
- 140(42)
- 145(34)
- 150(44)
- 157(44)
- 160(34)
- 170(43)
- 175(67)
- 180(36)
- 185(42)
- 190(44)
- 198(34)
- 200(84)
- 205(70)
- 210(53)
- 215(39)
- 220(44)
- 230(37)
- 235(32)
- 265(33)
- 270(54)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(2)
軸貫通
- なし(2)
刃先マグネット
- なし(2)
なし
商品構成
- 単品(4)
単品
ブランド
- SLOKY(スローキー)(2)
- ベッセル(2)
SLOKY(スローキー)・ベッセル
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

精密ドライバー
ベッセル(16件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ヘックスドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スリムフィットハンドル スモール
SLOKY(スローキー)¥2,998税込¥3,2981個(1本)当日出荷差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR+PP全長(mm)104色青質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
スリムフィットハンドル スモール
SLOKY(スローキー)¥3,198税込¥3,5181個(1本)翌日出荷差込部はマグネット付、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。グリップハンドルは、手にピッタリとフィットするように、締付時にトルクを集中的に出力しやすいように設計されております。用途ネジの締付、緩めに使用します。材質TPR+PP全長(mm)104色赤質量(g)50差込角(mm[inch])6.35[1/4]グリップ部(mm)幅:32.5商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品