絞り込み
先端形状

プラス(+)(1)

マイナス(-)(2)
先端サイズ
- 3mm(2)
全長(mm)
- 107
- 140(35)
- 150(54)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(33)
- 200(85)
- 205(58)
- 210(68)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(3)
軸貫通
- なし(3)
刃先マグネット
- なし(3)
なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(2)
セット品・単品
ブランド
- ANEX(1)
- KTC(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- JTC(1)
ANEX・KTC・BAHCO(バーコ)・JTC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

コンパクトラチェット52
ANEX(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷狭い箇所でのねじ回しに 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 ストレート型トラスコ品番446-0499セット内容ラチェットハンドル/(+)プラス超短ビット:No.2歯数52取付高(mm)20種類セット品差込角(mm)6.35頭部幅(mm)16商品構成セット品
ミニラチェットドライバ
KTC¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷先端ビット交換式のラチェットドライバ。狭い箇所での作業性が良いコンパクトサイズ。ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能です。ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用できます。軸対辺6.3mmのビットが使用可能です。セット内容本体,ビット(クロスNo.0,No.1,No.2,No.3/マイナス5mm,6mm/六角3mm,4mm,5mm,6mm),ビットホルダー全長(mm)107質量(g)115差込角(sq.)6.35ギヤ歯数40枚
ドライバー S2スチール
JTC¥679税込¥7471個5日以内出荷材質(軸)特殊合金鋼(S2)材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
高所作業向けマイナスドライバー
BAHCO(バーコ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品