カテゴリ
絞り込み
先端形状

プラス(+)(9)

マイナス(-)(8)

六角(2)
先端サイズ
- 3mm(1)
- 3.5mm(1)
- 6mm(1)
- 16mm(2)
- No.0(1)
全長(mm)
- 108
- 140(35)
- 150(54)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(34)
- 200(85)
- 205(58)
- 210(68)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(1)
金属(4)
軸貫通
- なし(7)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(9)
あり・なし
商品構成
- セット品(8)
- 単品(4)
セット品・単品
ブランド
- モノタロウ(1)
- ANEX(7)
- TRUSCO(3)
- フジ矢(1)
- ベッセル(1)
モノタロウ・ANEX・TRUSCO・フジ矢・ベッセル
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

精密ドライバー
ベッセル(16件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オフセットドライバーセット
ANEX(17件のレビュー)¥349税込¥3841セット(2本)当日出荷狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。トラスコ品番493-6205セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
ドライバー セット 薄型オフセット
(15件のレビュー)¥759税込¥8351セット(3本)当日出荷ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。セット内容+1、+2、-6厚さ(mm)10(ビット部含む)種類セット品商品構成セット品
スリムオフセットドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(3本組)当日出荷より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。トラスコ品番327-2168セット内容(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
スリムオフセットドライバー
ANEX(7件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
オフセットラチェットドライバー
TRUSCO¥689税込¥7581個当日出荷ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。トラスコ品番487-9171材質スチール歯数16種類ドライバー本体差込角(mm)6.35商品構成単品
スリムオフセットドライバー +0×14
ANEX(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。トラスコ品番829-2350商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0664
ベントアップ型オフセットラチェットドライバーソケットセット
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。トラスコ品番774-2193セット内容プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ソケット:(H)5.5 (H)7 (H)8 (H)10/ラチェットハンドル/ 1/4”ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品
ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー
ANEX¥899税込¥9891セット当日出荷トラスコ品番858-6299セット内容プラスネジピタ超短ビット:(+)1・2・3/プラス超短ビット:(+)2/ラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ
フジ矢¥609税込¥6701個当日出荷反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
ボックスビットラチェットドライバーセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。 狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。トラスコ品番487-9414全長(mm)108質量(g)100種類セット品差込角(mm)H6.35材質(グリップ)スチール材質(ビット)特殊合金鋼商品構成セット品刃先マグネットなし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品