絞り込み
先端形状

Y型(4)

トルクス(ヘックスローブ)(1)

プラス(+)(3)

マイナス(-)(2)

五角(1)

六角(2)
先端サイズ
- 0.89mm(1)
- 1.2mm(1)
- 1.3mm(2)
- 1.6mm(1)
- 1.8mm(2)
- 1.9mm(1)
- 2.1mm(1)
- 2.3mm(1)
- 2.6mm(1)
- 3mm(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 114
- 140(35)
- 150(54)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(33)
- 200(85)
- 205(58)
- 210(68)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(5)
樹脂(ハード)(2)
軸貫通
- なし(7)
刃先マグネット
- なし(7)
なし
商品構成
- セット品(2)
- 単品(8)
セット品・単品
ブランド
- ANEX(6)
- エイト(1)
- TRUSCO(1)
- イチネンTASCO(1)
- サンニシムラ(1)
ANEX・エイト・TRUSCO・イチネンTASCO・サンニシムラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

特殊精密ドライバー
ANEX(11件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバーY型(大)
ANEX(4件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。トラスコ品番469-8614全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品キャップ色オレンジ刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバー5溝
ANEX(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。 優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
精密差替ドライバーセット
ANEX¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。トラスコ品番475-3941セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm全長(mm)114質量(g)81種類セット品材質(グリップ)POM+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密DV Y型
ANEX¥639税込¥7031個当日出荷携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック柄精密ドライバー
TRUSCO¥159~税込¥175~1本当日出荷ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。 プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。 回転キャップ付きです。仕様強化プラスチックハンドル全長(mm)114種類精密ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
色頭ドライバー(六角)
サンニシムラ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から8日以内出荷スリムなグリップ部分に。すべり止め機能を追加し、。女性にも扱いやすいデザイン。先端(ビット)部分は 高強度の硬質性。ヘッド部分を色分けすることにより、。判別しやすくなっています。先端(ビット)素材:S45C快削鋼先端形状六角商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品