絞り込み
先端形状
先端形状
Y型(1)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
マイナス(-)(1)
先端形状
五角(2)
先端形状
六角(1)
先端サイズ
  • 0.8mm(1)
  • 0.95mm(1)
  • 1.4mm(1)
  • 1.5mm(1)
  • 1.7mm(1)
  • 2.1mm(1)
  • 2.2mm(1)
  • 3.4mm(1)
  • その他(1)
  • セット品(1)
全長(mm)
  • 115
  • 140(36)
  • 150(54)
  • 160(40)
  • 170(49)
  • 175(59)
  • 180(33)
  • 185(35)
  • 190(43)
  • 195(40)
  • 200(88)
  • 205(60)
  • 210(70)
  • 215(39)
  • 220(47)
  • 230(38)
  • 235(28)
  • 250(28)
  • 260(41)
  • 265(31)
  • 270(55)
軸貫通
  • なし(4)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(5)
  • グリップタイプ金属(1)
刃先マグネット
  • なし(6)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(6)
セット品・単品
ブランド
  • Wera(5)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
  • エンジニア(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベッセル(1)
Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・エンジニア・TRUSCO・ベッセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミック調整用ドライバ ベッセルセラミック調整用ドライバベッセル(12件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所)特殊精密ドライバーセットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(6本)
当日出荷
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップトラスコ品番331-8109全長(mm)115質量(g)75種類セット品グリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
特殊精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)特殊精密ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(6件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から4日以内出荷
携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。 グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
商品構成単品
スタビ差替式ラチェットドライバー RA3 Weraスタビ差替式ラチェットドライバー RA3Wera
7,398税込8,138
1セット(6本)
当日出荷
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4 Weraクラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4Wera
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番249-4358セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
絶縁差替式ドライバー用ハンドル TRUSCO絶縁差替式ドライバー用ハンドルTRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質特殊鋼(SVCM+)軸径(Φmm)9規格IEC60900先端マグネット入商品構成単品
スタビ差替式ラチェットドライバー RA4 Weraスタビ差替式ラチェットドライバー RA4Wera
7,798税込8,578
1セット(6本)
当日出荷
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。
トラスコ品番342-5743セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1 Weraクラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1Wera
3,898税込4,288
1セット(6本)
当日出荷
ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番249-4357セット内容(+)1、2、(-)5.5、TX15、20、25材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
薄型ベントレンチ エンジニア薄型ベントレンチエンジニア
899税込989
1本
当日出荷
精密機器・機械の補正メンテナンスに便利です。 握りやすいチューブ付きです。 アングルには3.0mm~3.3mm厚の特殊鋼を採用しています。
種類ラチェットドライバー商品構成単品
ポータブルゲーム機用ドライバー T-2 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ポータブルゲーム機用ドライバー T-2サンフラッグ(旧:新亀製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番853-2597軸径(Φmm)-全長(mm)115質量(g)12種類精密ドライバー軸径(inch)-材質(軸)-本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3 Weraクラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3Wera
4,198税込4,618
1セット(6本)
当日出荷
ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。
トラスコ品番249-4356セット内容TX15、20、25、ヘックスプラス3、4、5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット入数6点シャンク径(mm)6.35
スマートフォン用ドライバー 5角穴 サンフラッグ(旧:新亀製作所)スマートフォン用ドライバー 5角穴サンフラッグ(旧:新亀製作所)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番853-2596軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)9種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)11.8材質(軸)工業用特殊鋼材本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー