絞り込み
先端形状

Y型(1)

トルクス(ヘックスローブ)(2)

マイナス(-)(1)

五角(2)

六角(1)
先端サイズ
- 0.8mm(1)
- 0.95mm(1)
- 1.4mm(1)
- 1.5mm(1)
- 1.7mm(1)
- 2.1mm(1)
- 2.2mm(1)
- 3.4mm(1)
- その他(1)
- セット品(1)
全長(mm)
- 115
- 140(50)
- 150(62)
- 157(46)
- 160(47)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(95)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(46)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(39)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(5)
金属(1)
軸貫通
- なし(4)
刃先マグネット
- なし(6)
なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(6)
セット品・単品
ブランド
- Wera(5)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
Wera・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ENGINEER(エンジニア)・TRUSCO・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

セラミック調整用ドライバ
ベッセル(12件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。仕様バーコード入り(ブリスターケース入り)種類精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)セラミック材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバーセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(6本)当日出荷携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具仕様回転式キャップトラスコ品番331-8109全長(mm)115質量(g)75種類セット品グリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 4
Wera¥3,998税込¥4,3981セット(6本)当日出荷ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。トラスコ品番249-4358セット内容(+)1、2、3、(-)4.5、5.5、6.5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット有入数6点シャンク径(mm)6.35
スタビ差替式ラチェットドライバー RA3
Wera¥6,998税込¥7,6981セット(6本)当日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。トラスコ品番342-5744セット内容プラスビット((+)1、(+)2、(+)3)×1本、マイナスビット((-)4.5、(-)5.5、(-)6.5)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115色緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
ポータブルゲーム機用ドライバー T-2
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥899税込¥9891本当日出荷トラスコ品番853-2597軸径(Φmm)-全長(mm)115質量(g)12種類精密ドライバー軸径(inch)-材質(軸)-材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビ差替式ラチェットドライバー RA4
Wera¥7,798税込¥8,5781セット(6本)当日出荷人間工学に基づいて設計されたハンドルにより手に馴染みます。ラチェット機能は送り角8°です。小型ハンドルにより作業、収納スペースの削減を実現します。回転式のビット内蔵、最大六本収納可能です。トラスコ品番342-5743セット内容プラスビット((+)1、(+)2)×1本、マイナスビット((-)5.5、(-)6.5)×1本、スクエアビット(1、2)×1本材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115色緑/黒差込角(mm)6.35ホルダー長さ(mm)115ビット全長(mm)25マグネットあり入数6点
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー 1
Wera¥3,898税込¥4,2881セット(6本)当日出荷ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。トラスコ品番249-4357セット内容(+)1、2、(-)5.5、TX15、20、25材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット有入数6点シャンク径(mm)6.35
薄型ベントレンチ
ENGINEER(エンジニア)¥819税込¥9011本当日出荷精密機器・機械の補正メンテナンスに便利です。 握りやすいチューブ付きです。 アングルには3.0mm~3.3mm厚の特殊鋼を採用しています。種類ラチェットドライバー商品構成単品
クラフトフォームコンパクト スタビマガジンドライバー3
Wera¥3,998税込¥4,3981セット(6本)翌々日出荷ビット6本内蔵可能です。差込部はマグネット付です。コンパクトなので携行に便利です。トラスコ品番249-4356セット内容TX15、20、25、ヘックスプラス3、4、5材質ハンドル:プラスチック、ラバー、ビット:特殊工具鋼全長(mm)115、先端ビット:25差込角(mm)6.35マグネット有入数6点シャンク径(mm)6.35
絶縁差替式ドライバー用ハンドル
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。材質特殊鋼(SVCM+)軸径(Φmm)9規格IEC60900先端マグネット入商品構成単品
スマートフォン用ドライバー 5角穴
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥899税込¥9891本当日出荷トラスコ品番853-2596軸径(Φmm)3全長(mm)115質量(g)9種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)11.8材質(軸)工業用特殊鋼材材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品