絞り込み
先端形状

その他(1)

トルクス(ヘックスローブ)(3)

プラス(+)(5)

マイナス(-)(3)
先端サイズ
- 2.5mm(1)
- 3mm(2)
- 5mm(1)
- No.00(2)
- No.0(1)
- T5(1)
- T6(1)
- T7H(1)
- T8H(1)
- T9(1)
- T9H(1)
- セット品(1)
全長(mm)
- 126
- 140(35)
- 150(54)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(33)
- 200(85)
- 205(58)
- 210(68)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(8)
軸貫通
- なし(8)
刃先マグネット
- あり(4)
- なし(5)
あり・なし
商品構成
- 単品(9)
単品
ブランド
- ベッセル(4)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- ANEX(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- イチネンTASCO(1)
ベッセル・Wiha(ビーハ/ノガ)・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ANEX・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・イチネンTASCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

クリスタラインドライバー 精密タイプ No.6900
ベッセル(26件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。 極めて精密な作業用。 柄の末端は凹型で、指先をあてて早回しが可能。 セルロースアセテート樹脂使用。仕様全身焼入軸径(Φmm)3グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり
細軸ドライバー マイナス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)¥168税込¥1851本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クッショングリップトルクスドライバー
ベッセル(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ペタドラZ型オフセットドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷狭い箇所に適した短軸仕様。 Z型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状。 防錆力と刃先精度を両立させるシャンパンゴールドメッキ仕上げ。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 マグネット入りで狭い箇所でもねじを落とさず作業できる。 グリップはローレット加工で力をしっかり伝えて滑らない。用途狭い場所でのネジ締め作業に。種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
電気メーター用絶縁ドライバー
ANEX¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気メーターで使われている特殊ネジが回せます。 ネジを落とさない保持キャップ付き。 通電しないセパレート構造。 耐電圧1000V。用途電気メーターの特殊ネジが回しに!セット内容本体/保持キャップ×4(内2個交換用)/収納ケース全長(mm)126耐電圧(V)1000両頭機能両頭
細軸ドライバー プラス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥199税込¥2191本当日出荷硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ビーハTハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100
クッショングリップトルクスドライバー
ベッセル(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6421全長(mm)126質量(g)24種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tハンドルトルクスプラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
ベビードライバー
イチネンTASCO¥219税込¥2411個5日以内出荷仕様No.00全長(mm)126軸径(Φmm)3全長(mm)126質量(g)11グリップ径(Φmm)12.5材質(軸)構造用鋼材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品