カテゴリ
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

トルクス(ヘックスローブ)(5)

プラス(+)(3)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(5)

六角(5)
先端サイズ
- 1.5mm(1)
- 2mm(1)
- 2.5mm(4)
- 3mm(1)
- 4mm(2)
- 4.5mm(2)
- No.0(1)
- PZ1(1)
- T5(1)
- T6(1)
- T7(2)
- T7H(1)
- T8(1)
- TX9(1)
全長(mm)
- 130
- 140(35)
- 150(54)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(33)
- 200(85)
- 205(58)
- 210(68)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(16)
軸貫通
- あり(1)
- なし(16)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(16)
あり・なし
商品構成
- セット品(2)
- 単品(17)
セット品・単品
ブランド
- Wera(4)
- BONDHUS(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- ANEX(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KING TONY(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- 日本ガイシ(NGK)ベアロン(1)
- ベッセル(1)
- SUNFLAG(1)
Wera・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・BAHCO(バーコ)・ENGINEER(エンジニア)・KING TONY・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・日本ガイシ(NGK)ベアロン・ベッセル・SUNFLAG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

ナットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
BONDHUS(12件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
352 ボールポイントヘキサゴンドライバー
Wera(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
LED検電ドライバー 低圧用
ベッセル(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。トラスコ品番776-0442種類検電ドライバー電源LR41×2個商品構成単品
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス
Wera(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロホールド・ドライバー
BONDHUS(1件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・イジリドメドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27~40は根元六角付き。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
いじり止め トルクスドライバー
Wera(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチクラフト ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント・ドライバー ゴールドガード
BONDHUS¥789税込¥8681本4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
キングトニー 1/4SQスピンナーハンドル
KING TONY(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷ローレットハンドルで滑りにくいスピンナーハンドルです。全長(mm)130差込角(mm)6.35
L型ドライバーセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷ビット差替式L型ドライバーです。ハンドルにもなるビットホルダ付(ショートビット6本収納)です。用途自転車・バイク・産業機械などの整備、家具の組立・部品の交換作業などにトラスコ品番469-7570セット内容6角ビット:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0/ビット:(+)1×(-)4.5/両頭ビット:(+)2×(-)6/L型ドライバー本体/ビットホルダ(ショートビット6本収納可)種類セット品商品構成セット品
ビスキャッチ
SUNFLAG¥339税込¥3731本当日出荷磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。ワンタッチでネジを正確に固定します。用途奥深いところや上向き作業に。材質軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
FITポジドライバー
BAHCO(バーコ)¥989税込¥1,0881本3日以内出荷から75日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITプラスドライバー
BAHCO(バーコ)¥919税込¥1,0111本当日出荷から60日以内出荷種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 2.5mm(ブライトメッキ)
BONDHUS¥1,098税込¥1,2081本8日以内出荷トラスコ品番810-8494軸径(Φmm)2.5全長(mm)130質量(g)15種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)16材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品