絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(2)

プラス(+)(2)

マイナス(-)(3)
先端サイズ
- 1.8mm(1)
- 2.5mm(1)
- 4.5mm(2)
- PH0(1)
- T3(1)
- T4(1)
- T5(1)
- T6(1)
- T7(1)
- T8(1)
- T9(1)
全長(mm)
- 138
- 140(49)
- 150(65)
- 157(45)
- 160(48)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(96)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(47)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(39)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(6)
軸貫通
- なし(5)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(3)
あり・なし
商品構成
- 単品(6)
単品
ブランド
- ANEX(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- ハゼット(1)
- ベッセル(2)
- ホーザン(1)
ANEX・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・STAHLWILLE(スタビレー)・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・ハゼット・ベッセル・ホーザン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

クリスタラインドライバー
ベッセル(18件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から8日以内出荷スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ESD精密ドライバー
ホーザン¥579~税込¥637~1個当日出荷から3日以内出荷グリップとキャップに導電性ABSを採用しているため、静電気対策が必要な作業にも対応できます。 軸はクロムバナジウム鋼を採用。用途静電気対策が必要な場面に仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω軸径(Φmm)3全長(mm)138ハンドル径(Φmm)14材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)導電性ABS商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)¥99,980税込¥109,9781個90日以内出荷差込角3/8"HEXのビットを装着して使用するインパクトドライバー。全長(mm)138質量(g)604差込角(HEX)3/8
トルクドライバー 絶縁スリムバリオ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番508-9426セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)材質特殊樹脂幅(mm)36全長(mm)138精度(%)トルク:±6二面幅(mm)ビット差込口:6トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0最小目盛(N・m)0.2適合ビット(mm)6
TRInamic樹脂グリップドライバー
ハゼット¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-PH3以上は角ボルスター付ブレードとなります。 ブレードはクロームバナジューム製です。用途産業機械・自動車・電子機器などトラスコ品番813-2854全長(mm)138質量(g)23種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Gグリップトルクスドライバー No.990TX
ベッセル(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷刃先はメッキ層の影響を受けないブラックポイント仕上げです。種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品