絞り込み
先端形状

マイナス(-)(1)
先端サイズ
- 2.5mm(1)
全長(mm)
- 139
- 140(35)
- 150(54)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(33)
- 200(85)
- 205(58)
- 210(68)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(1)
軸貫通
- なし(1)
刃先マグネット
- なし(1)
なし
商品構成
- 単品(1)
単品
ブランド
- ホーザン(1)
ホーザン
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

LED検電ドライバー
ホーザン¥899税込¥9891本当日出荷視認性が良いLEDタイプです。電池交換式(LR41×2個が必要)仕様通電チェック、AC極性判別トラスコ品番474-3032種類検電ドライバーハンドル径(Φmm)16交流電圧(V)100~240商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品