カテゴリ
絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(15)

トルクスプラス(2)

プラス(+)(4)

ポジドライブ(5)

マイナス(-)(14)

六角(1)
先端サイズ
- 1.1mm(1)
- 1.4mm(1)
- 1.5mm(1)
- 1.8mm(1)
- 2mm(7)
- 2.5mm(1)
- 3mm(3)
- 3.4mm(1)
- 4mm(3)
- 4.5mm(2)
- 6mm(2)
- IP7(1)
- IP8(1)
- No.0(3)
- No.2(1)
- PZ0(3)
- T6(4)
- T7(4)
- T8(7)
- T9(2)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 140
- 150(63)
- 157(46)
- 160(48)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(94)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(47)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(39)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
木製(2)
樹脂(ソフト)/ゴム(6)
樹脂(ハード)(10)
軸貫通
- なし(16)
刃先マグネット
- あり(3)
- なし(16)
あり・なし
商品構成
- セット品(5)
- 単品(35)
セット品・単品
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- エスコ(11)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- ヴィッテ(4)
- Wera(2)
- フジ矢(2)
- ANEX(1)
- エイト(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KTC(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- BONDHUS(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・ヴィッテ・Wera・フジ矢・ANEX・エイト・ENGINEER(エンジニア)・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TRUSCO・ベッセル・BONDHUS・BIGMAN(ビッグマン)・SIGNET(シグネット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

スイスグリップ・マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフト細軸ドライバマイナス
KTC(7件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。軸径(Φmm)4種類グリップドライバー寸法d(mm)4グリップ径(Φmm)20寸法D(mm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂寸法b(mm)4商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップドライバープラス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ナットドライバーセット
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷トラスコ品番147-6555全長(mm)140材質/仕上先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:セルロースアセテート、回転キャップ:ポリプロピレン質量(g)155グリップ径(Φmm)14商品構成セット品
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
精密ドライバーセット (ロールケース付き)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップのドライバーは先端がマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。用途DIYや自転車など車載工具としても最適全長(mm)140質量(g)119先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0軸長(mm)50先端形状プラス、マイナス商品構成セット品
スイスグリップ・ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ポジドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・トルクスプラスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ
フジ矢¥879税込¥9671個当日出荷反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
マルチクラフト ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式ビットドライバー”インサイダープロ”
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット(10本)当日出荷さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4171材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)140差込角(mm)6.35軸長(mm)20商品構成【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2刃先マグネット先端マグネット:有![6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543947-210428-02.jpg)
6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用)
エスコ¥2,900税込¥3,1901組翌日出荷力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 工具袋付。セット内容T3・T4・T5・T6・T7・T8(6本組)、T3・T4・T5はいじり止め無し、T6・T7・T8はいじり止め付き寸法(mm)270(W)×215(H)ポケット数6(幅28ポケット×6個)商品構成セット品
ピコフィニッシュ精密ペンタローブドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。軸径(Φmm)2.5商品構成単品ハンドル幅(mm)9
マルチクラフトマイナスドライバー6100-00-70
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷トラスコ品番448-3073軸径(Φmm)2.5全長(mm)140質量(g)15種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM1.2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フレキビット 140mm
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷正回転専用(右回転) 。用途壁際作業や天井作業など手の届きにくい部分の作業に役立ちます。付属品+2×45mmビット仕様正回転専用(右回転)全長(mm)140質量(g)82タイププラスビット
精密ドライバー (+)
ヴィッテ¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
ESD精密ドライバー (-)
ヴィッテ¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
ESD精密ドライバー (+)
ヴィッテ¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
精密ドライバー (-)
ヴィッテ¥999~税込¥1,099~1本翌日出荷ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥539税込¥5931本3日以内出荷実用最大耐電圧AC1000Vです。電気・通信設備工事などの作業に適しています。手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。用途ネジの締付け、緩め作業に。電気工事、メンテナンスに。材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.1x40mm
Wera¥2,998税込¥3,2981本当日出荷先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4649材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)140軸長(mm)40先端形状ペンタローブ刃先PL1.1先端サイズ(mm)PL1.1
1573 ESD ペンタローブクラフトフォーム精密ドライバー PL1.4x40mm
Wera¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷先端はApple社のPentalobe(ペンタローブ)規格です。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。用途精密作業に。電子製品に。トラスコ品番249-4650材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材全長(mm)140軸長(mm)40先端形状ペンタローブ刃先PL1.4先端サイズ(mm)PL1.4![PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545015-260414-02.jpg)
PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー
エスコ¥1,330税込¥1,4631本翌日出荷仕様サイズ×軸径(mm):PZ#0×4.0全長(mm)140適合ねじM1.6-2商品構成単品耐電圧(V)VDE1000
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品

























![T5x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543974-210428-02.jpg)
![6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543947-210428-02.jpg)

![3.0x0.5mm/ 60mm [-]ドライバー(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50139845-170327-02.jpg)









![PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545794-210428-02.jpg)
![PZ0x 60mm [Pozidriv]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64545015-260414-02.jpg)
![T8x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64544008-210428-02.jpg)
![T7x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543999-210428-02.jpg)
![T6x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543983-210428-02.jpg)
![T4x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543965-210428-02.jpg)