絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(3)

プラス(+)(5)

マイナス(-)(8)

六角(1)
先端サイズ
- 1.8mm(1)
- 2mm(1)
- 2.5mm(1)
- 3mm(1)
- 4mm(2)
- 5mm(2)
- No.0(2)
- No.00(2)
- No.1(2)
- T8(1)
全長(mm)
- 153
- 140(50)
- 150(62)
- 157(46)
- 160(47)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(95)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(46)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(39)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(3)
軸貫通
- なし(2)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(1)
あり・なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(17)
セット品・単品
ブランド
- エスコ(8)
- ベッセル(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- HAMACO(浜田工業)(2)
- エイト(1)
- バックスノ(1)
エスコ・ベッセル・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・HAMACO(浜田工業)・エイト・バックスノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

メガドラ細軸ドライバー
ベッセル(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途精密ネジ締め作業に。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー 910
ベッセル(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり
スイスグリップ精密セットスクリュードライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。色黒色(グリップエンド)商品構成単品
マイナスドライバー
HAMACO(浜田工業)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ESD精密セットスクリュー用ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成単品![[+]精密ドライバー ESD #00×153mm エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442214-251023-02.jpg)
[+]精密ドライバー ESD #00×153mm
エスコ¥1,400税込¥1,5401本翌日出荷ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)。細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)14.8先端サイズ#00適合ねじM1-1.2商品構成単品
防爆マイナスドライバー
バックスノ¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷から28日以内出荷各種ネジの締め付け、取り外し作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品











![1.8x0.3x153mm [-]精密ドライバー(ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543037-210428-02.jpg)

![[+]精密ドライバー ESD #00×153mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26442214-251023-02.jpg)
![T9x60mm [Torx]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543563-210428-02.jpg)
![T8x60mm [Torx]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543554-210428-02.jpg)
![#0x 60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543353-210428-02.jpg)
![#00x 60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543344-210428-02.jpg)
![T 8x153mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543116-210428-02.jpg)
![2.0x0.4x153mm [-]精密ドライバー(ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543046-210428-02.jpg)