カテゴリ
絞り込み
先端形状

プラス(+)(8)

マイナス(-)(10)

六角(2)
先端サイズ
- 1.2mm(1)
- 1.8mm(2)
- 2mm(1)
- 2.32mm(1)
- 2.5mm(2)
- 3mm(3)
- 4mm(1)
- 5mm(1)
- 5.5mm(3)
- 6mm(2)
- No.0(1)
- No.1(5)
- No.2(1)
全長(mm)
- 158
- 140(49)
- 150(65)
- 157(46)
- 160(48)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(96)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(47)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(39)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(10)
金属(1)
軸貫通
- あり(3)
- なし(8)
刃先マグネット
- あり(7)
- なし(5)
あり・なし
商品構成
- セット品(2)
- 単品(16)
セット品・単品
ブランド
- ANEX(7)
- BONDHUS(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- TRUSCO(1)
- エイト(1)
- エスコ(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ベッセル(2)
ANEX・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・エイト・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

スリム絶縁ドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から翌日出荷狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途電気・通信設備工事などの作業に。
クイック電工ドライバー
ANEX(13件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
絶縁ドライバー ミリタリーカラー GranGear x ANEX コラボ商品 MA7900
ANEX¥639税込¥7031本当日出荷絶縁耐電圧試験済。狭い箇所に便利なスリム先端(Φ6mm・マグネット付)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と Anex(アネックス) とのコラボ商品。作業現場で際立つミリタリーカラー。日本製。 +1x75は軸径5mm。用途電気・通信設備工事等の作業に。材質(軸)クロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP・TPE商品構成単品材質(被膜)PP耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
スリットパワードライバー
ANEX(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スリットパワードライバー(電工タイプ)
ANEX(2件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷細かいスリットが指先のすべりを防止。グリップ力がアップし力を入れやすく、高いトルク伝達を可能にします。さらに力が入る六角形状のグリップエンド。貫通タイプはハンマーで叩ける座金付き。ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。種類電工ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ダブル検電ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。用途100V,200Vの検電に。トラスコ品番853-2716種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応![[+-]精密ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088477-190802-02.jpg)
[+-]精密ドライバーセット
エスコ¥5,080税込¥5,5881個当日出荷セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm全長(mm)158/258商品構成セット品
トルクスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷ヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ボールラチェットドライバー替軸
ベッセル¥499税込¥5491本当日出荷ボールラチェットドラバーの専用替え軸です。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。スリムな軸カバー付きで、端子台での作業に最適です。用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。仕様全身焼入商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0656
スリットパワー貫通ドライバー フック付
ANEX(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から5日以内出荷ハンマーで叩ける座金付です。 滑りにくく、力が入るスリット形状です。 力が入るボール形状&エラストマー樹脂ハンドルです。 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用しています。 高精度ブラックポイント仕上げです。材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE刃先マグネットあり軸貫通あり
トルクスプラスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷トルクスプラスドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
いじり止めトルクスドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷いじり止めヘクスローブドライバー。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ”
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番448-3316セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材全長(mm)158色ブラック軸長(mm)30
インパクトドライバー
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。トラスコ品番819-1404セット内容(+)No.2・No.3・No.4/(-)8・10mm種類セット品差込角(mm)9.5表面処理全身焼入材質(グリップ)炭素鋼材質(ビット)特殊合金鋼商品構成セット品
六角ドライバー
BONDHUS¥489税込¥5381個当日出荷全長(mm)158種類六角ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボー ヘクスローブドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌日出荷ヘクスローブドライバー。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ラチェットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,398税込¥10,3381本翌日出荷PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚商品構成単品ギヤ歯数24
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品














![[+-]精密ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088477-190802-02.jpg)









![1.8x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543895-210428-02.jpg)
![1.2x 50mm [-]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543886-210428-02.jpg)
![# 0x158mm [+]精密ドライバー(ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542994-210428-02.jpg)