絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(5)
先端形状
プラス(+)(5)
先端形状
マイナス(-)(8)
先端形状
六角(4)
先端サイズ
  • 0.6mm(1)
  • 2mm(2)
  • 2.5mm(2)
  • 3mm(1)
  • 4mm(3)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(4)
  • No.0(2)
  • No.1(2)
  • T10(4)
  • T10H(1)
  • T15(2)
  • T15H(1)
全長(mm)
  • 165
  • 140(34)
  • 150(54)
  • 160(39)
  • 170(49)
  • 175(59)
  • 180(31)
  • 185(34)
  • 190(42)
  • 195(33)
  • 200(85)
  • 205(58)
  • 210(68)
  • 215(39)
  • 220(47)
  • 230(36)
  • 235(28)
  • 250(28)
  • 260(39)
  • 265(38)
  • 270(53)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(8)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(11)
軸貫通
  • あり(3)
  • なし(11)
刃先マグネット
  • あり(7)
  • なし(8)
あり・なし
商品構成
  • セット品(2)
  • 単品(20)
セット品・単品
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ANEX(1)
  • DEEN(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • GEDORE(2)
  • KTC(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • Three Axis(1)
  • はくでん(1)
  • アックスブレーン(1)
  • エイト(1)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • ハゼット(1)
モノタロウ・ANEX・DEEN・ENGINEER(エンジニア)・GEDORE・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・Three Axis・はくでん・アックスブレーン・エイト・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ハゼット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
名入れ作業服 1着からOK!刺しゅう1か所500円(税抜)~ 名入れできる商品を見る

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバー 六角タイプ モノタロウ

    ドライバー 六角タイプ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1本
    当日出荷
    六角穴付きボルトを回すのに最適です。 表面にはパーカー処理を施しています。
    種類六角ドライバー表面処理パーカー仕上げ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 六角棒ドライバー エイト

    六角棒ドライバー

    エイト(4件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用種類六角ドライバー材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
  • 六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフト細軸ドライバマイナス KTC

    ソフト細軸ドライバマイナス

    KTC(7件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    軸径(Φmm)4種類グリップドライバー寸法d(mm)4グリップ径(Φmm)20寸法D(mm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂寸法b(mm)4商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スーパーフィットドライバー(細軸タイプ) ANEX

    スーパーフィットドライバー(細軸タイプ)

    ANEX(1件のレビュー)
    ¥308税込¥339
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)4材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品
  • マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドリルポンプ Three Axis

    ドリルポンプ

    Three Axis(10件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番858-7901高さ(mm)70差込角(mm)6商品構成単品
  • ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフト細軸ドライバクロス KTC

    ソフト細軸ドライバクロス

    KTC
    ¥409~税込¥450~
    1本
    当日出荷
    軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。
    軸径(Φmm)4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型) ENGINEER(エンジニア)

    マスターグリップドライバーセット(特殊ネジ対応型)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
    用途12サイズのヘックスローブネジに対応。トラスコ品番368-7546セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック精密ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    プラスチック精密ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    仕様軸部焼入種類精密ドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし
  • ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
    トラスコ品番595-0492材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)165対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10
  • ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • トルクス(R)ドライバー2163 TX GEDORE

    トルクス(R)ドライバー2163 TX

    GEDORE
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • ハイグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイグリップドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥449税込¥494
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。貫通タイプ。
    用途各種サイズに合わせて。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ショックドライバーセット はくでん

    ショックドライバーセット

    はくでん
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    ハンマーで叩いて固着したボルトやネジを緩めるショックドライバーのセットです。差込角に対応した各種ビットやアダプターが付属し、多様なネジサイズに対応します。耐衝撃性に優れたボディと握りやすいグリップで安定した作業が可能です。ビット・グリップは保管用ハードケースに収納されています。正回転・逆回転を切り替えることができます。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)グリップ:約165差込角(mm)8付属ビット13個ビットヘックス:4, 5, 6, 8 プラス:PH1, PH2×2, PH3, PH4 マイナス:5, 6, 8, 9
  • インパクトドライバー DEEN

    インパクトドライバー

    DEEN
    ¥5,900税込¥6,490
    1セット
    当日出荷
    錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。 ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。 また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。 5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。
    商品構成セット品付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm適合ビット5/16"差込角(sq.)1/2
  • ハイソフトドライバー 貫通  5.5×75 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソフトドライバー 貫通 5.5×75

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥529税込¥582
    1本
    4日以内出荷
    軸部は工業用特殊鋼使用にて、総焼き入れとなりますのでハードな作業にも優れています。力の入るクッショングリップで確実にトルクを先端に伝えます。貫通タイプ。先端ブラックポイント仕上げ。
    寸法(mm)(-)5.5×75全長(mm)165質量(g)79軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)工業用特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネット有り軸貫通あり
  • いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB GEDORE

    いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB

    GEDORE
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
  • ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソフトドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
    用途プラス1番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2380軸径(Φmm)5.5全長(mm)165種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ヘックスローブドライバー ハゼット

    ヘックスローブドライバー

    ハゼット
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。 三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。 グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
    用途各種機械・ホビーに材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)グリップ:プラスチック商品構成単品
  • 絶縁ヘクスローブドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ヘクスローブドライバー

    SIGNET(シグネット)
    ¥769税込¥846
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • E-MARKドライバー アックスブレーン

    E-MARKドライバー

    アックスブレーン
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    先端部マグネット付レッドグリップタイプドライバ-。
    用途ネジあけ、締めに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソフトドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥419税込¥461
    1本
    4日以内出荷
    滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。
    用途マイナス5.5番ネジの脱着に。トラスコ品番853-2468軸径(Φmm)5.5全長(mm)165種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30材質(軸)特殊鋼材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー