カテゴリ
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(1)

トルクス(ヘックスローブ)(7)

プラス(+)(14)

ポジドライブ(1)

マイナス(-)(5)

六角(2)
先端サイズ
- 3mm(1)
- 4mm(5)
- 5.5mm(1)
- 8mm(1)
- No.0(2)
- No.1(7)
- PH0(1)
- PZ0(1)
- PZ1(1)
- T15(6)
- T15H(1)
- T20(1)
全長(mm)
- 178
- 140(35)
- 150(54)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(33)
- 200(85)
- 205(58)
- 210(68)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
木製(2)
樹脂(ソフト)/ゴム(5)
樹脂(ハード)(19)
軸貫通
- あり(4)
- なし(17)
刃先マグネット
- あり(3)
- なし(21)
あり・なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(27)
セット品・単品
ブランド
- Wera(18)
- ベッセル(6)
- ホーザン(3)
- FACOM(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
Wera・ベッセル・ホーザン・FACOM・Wiha(ビーハ/ノガ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

ナットドライバー
ホーザン(36件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー
ホーザン(13件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー
Wera(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー
ベッセル(7件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途精密ネジ締め作業に。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
クラフトフォーム ドライバー
Wera(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から8日以内出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクスドライバーHF
Wera(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー 910
ベッセル(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり
クラフトフォームVDEドライバー
Wera(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から90日以内出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス ドライバー
Wera(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス材質(グリップ)樹脂軸丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス(R)ドライバー クラフトフォームプラス
Wera(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブドライバー355PZ
Wera¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
メガドラ細軸ドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781袋(12本)当日出荷クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。用途精密ネジ締め作業に。軸径(Φmm)4種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通なし
いじり止め トルクスドライバー
Wera(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス トルクスドライバー
Wera¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
167IVDE トルクスドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,288税込¥2,5171本当日出荷から4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
チゼルドライバー クラフトフォームプラス
Wera¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷から翌々日出荷打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ステンレスVDEドライバー
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォームステンレスドライバー TX20
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5753材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX20
クラフトフォームステンレスドライバー TX15
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。転がり防止仕様です。カラーコード付きです。用途電気工事等トラスコ品番342-5751材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX15
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH0, ATP0X75
FACOM¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75
FACOM¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
164IVDE ヘキサゴンドライバー
Wera¥759税込¥8351本当日出荷1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類電工ドライバー/六角ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイントトルクスドライバー
Wera¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ボールポイントタイプのトルクス(R)ドライバーで、角度をつけて、ドライバーを回すことができます。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品