カテゴリ
絞り込み
先端形状

プラス(+)(3)

マイナス(-)(4)

六角(5)
先端サイズ
- 2mm(3)
- 2.5mm(2)
- 3mm(1)
- 3.5mm(2)
- No.1(2)
全長(mm)
- 180
- 105(14)
- 110(13)
- 150(20)
- 170(17)
- 175(33)
- 178(15)
- 190(18)
- 195(23)
- 198(20)
- 200(39)
- 205(25)
- 210(34)
- 215(20)
- 220(24)
- 225(15)
- 245(16)
- 250(13)
- 260(15)
- 265(23)
- 270(16)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(9)
軸貫通
- なし(9)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(7)
あり・なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(10)
セット品・単品
ブランド
- ANEX(2)
- GEDORE(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- TRUSCO(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ベッセル(1)
ANEX・GEDORE・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

六角レンチドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類六角ドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ファミドラ・8ドライバーセット(8本組)
ベッセル(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(8本)当日出荷手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル。ドライバー軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入で強靭。色分けされたカラフルな差替軸。取り出しやすい横一列配列のスタンド。トラスコ品番371-5361セット内容(+)ビット:#0・#1・#2/(-)ビット:2.5・4・6mm/スタビードライバー種類セット品商品構成セット品
ボールポイント六角レンチドライバー
ANEX(20件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。種類ボールポイントドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップドライバーマイナス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。軸径(inch)-材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバー(マグネット入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 人間工学に基づいたグリップデザインを採用。 セーフティーサイン付です。用途電気・通信設備工事などの作業に適しています仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
スイスグリップ・ボールポイントドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
電気技士用ドライバー (-)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品