絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(2)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(1)
先端形状
プラス(+)(1)
先端形状
マイナス(-)(3)
先端サイズ
  • 5/32inch(1)
  • 3/16inch(1)
  • 7/32inch(1)
  • 1/4inch(1)
  • 5/16inch(1)
  • 11/32inch(1)
  • 3/8inch(1)
  • 7/16inch(1)
  • 1/2inch(1)
  • 4mm(1)
  • 5mm(1)
  • 5.5mm(2)
  • 6mm(3)
  • 7mm(1)
  • 8mm(1)
  • 9mm(1)
  • 10mm(1)
  • 11mm(1)
  • 12mm(1)
  • 13mm(1)
全長(mm)
  • 184
  • 140(50)
  • 150(63)
  • 157(46)
  • 160(47)
  • 170(51)
  • 175(73)
  • 180(42)
  • 185(47)
  • 190(47)
  • 200(94)
  • 205(73)
  • 210(70)
  • 215(46)
  • 220(49)
  • 230(41)
  • 235(35)
  • 240(39)
  • 260(39)
  • 265(42)
  • 270(61)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(1)
軸貫通
  • なし(4)
刃先マグネット
  • なし(5)
なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(7)
セット品・単品
ブランド
  • BONDHUS(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • HAMACO(浜田工業)(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • FACOM(1)
  • バックスノ(1)
BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・HAMACO(浜田工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・FACOM・バックスノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードドライバー ENGINEER(エンジニア)

    スタンダードドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたドライバーです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ナットドライバー BONDHUS

    ナットドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷
    ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
    全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ナットドライバー BONDHUS

    ナットドライバー

    BONDHUS(5件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
    全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 貫通プラスドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    貫通プラスドライバー (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
  • プラスドライバー HAMACO(浜田工業)

    プラスドライバー

    HAMACO(浜田工業)(3件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • マイナスドライバー HAMACO(浜田工業)

    マイナスドライバー

    HAMACO(浜田工業)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • ナットドライバーセットインチ BONDHUS

    ナットドライバーセットインチ

    BONDHUS
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(7本)
    当日出荷
    ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
    トラスコ品番389-3308全長(mm)184質量(g)843種類セット品グリップ径(Φmm)28材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ラバー商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ネジザウルスWP-4 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスWP-4

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    クイックアジャスト機能付ウォーターポンププライヤー。
    全長(mm)184質量(kg)0.175ねじ頭径(mm)Φ3~7つかみ幅(mm)(ナット)対辺5~36 / (パイプ)Φ5~42
  • ナット・ドライバー BONDHUS

    ナット・ドライバー

    BONDHUS
    ¥859税込¥945
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)184軸長(mm)77グリップ径(Φmm)28寸法(inch)9/32外径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆マイナスドライバー バックスノ

    防爆マイナスドライバー

    バックスノ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    各種ネジの締め付け、取り外し作業に使用します。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
    商品構成単品
  • Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, ATXR10X75 FACOM

    Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, ATXR10X75

    FACOM
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバー。ブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工。カラーコード:ターコイズ・グリーン
    仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:184mm軸径(Φmm)2.74全長(mm)184質量(g)50軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイト材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー
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
ドライバー 全長:184mm 【通販モノタロウ】