絞り込み
先端形状

プラス(+)(4)

ポジドライブ(3)

マイナス(-)(3)
先端サイズ
- 4mm(1)
- No.1(6)
- PZ1(3)
全長(mm)
- 187
- 140(50)
- 150(63)
- 157(46)
- 160(47)
- 170(51)
- 175(73)
- 180(42)
- 185(47)
- 190(47)
- 200(94)
- 205(73)
- 210(70)
- 215(46)
- 220(49)
- 230(41)
- 235(35)
- 240(39)
- 260(39)
- 265(42)
- 270(61)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ハード)(1)
軸貫通
- なし(1)
刃先マグネット
- なし(1)
なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(6)
セット品・単品
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- ヴィッテ(3)
- ベッセル(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
KNIPEX(クニペックス)・ヴィッテ・ベッセル・SIGNET(シグネット)
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

クッショングリップドライバー
ベッセル(20件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。軸径(Φmm)4種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20.5材質(軸)クロームバナジーム鋼/(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
(+) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ソフトグリップドライバーセット
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781セット翌日出荷電動ドライバー用ビットに対応しています。疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです。耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。絶縁性に優れた特殊樹脂を使用した絶縁ドライバーです。オリジナルソフトケース付きです。セット内容ビットサイズ(mm):+1+2,+3-5、オリジナルソフトケースハンドル径(Φmm)32×32ハンドル長さ(mm)117.5商品構成セット品グリップタイプソフト
1000V 絶縁ドライバー
KNIPEX(クニペックス)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
ポジドライブ絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
ドライバー (+)
ヴィッテ¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。ハンドル後部の穴を用いて強いトルクを掛けたり、落下防止ストラップに装着することが可能です。軸径(Φmm)4.5全長(mm)187質量(g)82軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)33先端サイズ(#)1
コルクハンドルドライバー (+)
ヴィッテ¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。軸径(Φmm)4.5全長(mm)187質量(g)80軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)32先端サイズ(#)1
マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー
ヴィッテ¥599税込¥6591本当日出荷グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。吊るす事ができる穴があります。用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。材質クロムバナジウム鋼色(グリップ)ブラック
スリム絶縁ドライバー(マイナス/ポジドライブ)
KNIPEX(クニペックス)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 プラスマイナスネジ用ドライブビット細形タイプ。先端部は黒く表面処理されています。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)商品構成単品
スリム絶縁ドライバー (プラス/マイナス)
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。プラスマイナスネジ用ドライブビット。 ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。 奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。 疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。 ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品