絞り込み
先端形状
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(2)
先端形状
トルクスプラス(1)
先端形状
プラス(+)(6)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(5)
先端形状
六角(3)
先端サイズ
  • 3mm(1)
  • 5mm(3)
  • 6mm(3)
  • No.2(4)
  • PZ2(1)
  • T20H(2)
  • T40H(1)
  • セット品(1)
全長(mm)
  • 217
  • 140(36)
  • 150(54)
  • 160(40)
  • 170(49)
  • 175(59)
  • 180(33)
  • 185(35)
  • 190(43)
  • 195(40)
  • 200(88)
  • 205(60)
  • 210(70)
  • 215(39)
  • 220(48)
  • 230(38)
  • 235(28)
  • 250(28)
  • 260(40)
  • 265(31)
  • 270(55)
軸貫通
  • あり(3)
  • なし(7)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(2)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(8)
  • グリップタイプ金属(2)
刃先マグネット
  • あり(6)
  • なし(4)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(13)
セット品・単品
ブランド
  • ANEX(4)
  • ベッセル(4)
  • BONDHUS(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • JAPPY(1)
  • ハゼット(1)
  • ヴィッテ(1)
ANEX・ベッセル・BONDHUS・BAHCO(バーコ)・JAPPY・ハゼット・ヴィッテ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TXベッセル(38件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ウッディ貫通ドライバー ベッセルウッディ貫通ドライバーベッセル(7件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。
材質(グリップ)木樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ウルトラボールドライバー B-5400BP ベッセルウルトラボールドライバー B-5400BPベッセル
559税込615
1本
当日出荷
刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。 早回しに便利なローレット加工。
材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品
パワーグリップ トルクスドライバー B-5400TX ベッセルパワーグリップ トルクスドライバー B-5400TXベッセル(2件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・ドライバー BONDHUSプロホールド・ドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
短絡防止 絶縁ドライバー ANEX短絡防止 絶縁ドライバーANEX(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
短絡防止 絶縁ドライバー ANEX短絡防止 絶縁ドライバーANEX(3件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に!種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトグリップ差替式ドライバー ANEXソフトグリップ差替式ドライバーANEX(1件のレビュー)
769税込846
1セット
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
スリットドライバー ANEXスリットドライバーANEX(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から9日以内出荷
滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。ハンマーで叩ける座金付。
材質(グリップ)PP、TPE種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールポイント・ドライバー ゴールドガード BONDHUSボールポイント・ドライバー ゴールドガードBONDHUS
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ヴィッテマイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバーヴィッテ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。理想的な三角形状のグリップで握り易いです。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。吊るす事ができる穴があります。
用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。材質クロムバナジウム鋼色(グリップ)ブラック
ウッドグリップドライバセット JAPPYウッドグリップドライバセットJAPPY
1,898税込2,088
1組(2本)
翌日出荷
油で滑りにくい木樹脂グリップハンマーで叩ける貫通タイプ錆に強いクロムメッキ仕上げ先端にマグネット付き
用途油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです材質(グリップ)木樹脂軸径(Φmm)Φ6.4全長(mm)217グリップ径(Φmm)Φ32.5寸法(Φmm)32.5材質(軸)クロムバナジウム綱適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-91刃先マグネットあり軸貫通あり色(グリップ)
FIT絶縁プラスドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁プラスドライバーBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から75日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
FIT絶縁ポジドライバー BAHCO(バーコ)FIT絶縁ポジドライバーBAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品
TRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス) ハゼットTRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス)ハゼット
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 5mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 5mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,998税込2,198
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8504軸径(Φmm)5全長(mm)217質量(g)77種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)27材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー