絞り込み
先端形状
先端形状
プラス(+)(4)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(4)
先端形状
六角(2)
先端サイズ
  • 6.5mm(4)
  • 8mm(1)
  • 10mm(2)
  • No.2(3)
  • No.3(1)
  • PZ2(1)
全長(mm)
  • 305
  • 140(36)
  • 150(54)
  • 160(40)
  • 170(49)
  • 175(59)
  • 180(33)
  • 185(35)
  • 190(43)
  • 195(40)
  • 200(88)
  • 205(60)
  • 210(70)
  • 215(39)
  • 220(48)
  • 230(38)
  • 235(28)
  • 250(28)
  • 260(40)
  • 265(31)
  • 270(55)
軸貫通
  • なし(7)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(1)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(7)
刃先マグネット
  • あり(1)
  • なし(6)
あり・なし
商品構成
  • 単品(11)
単品
ブランド
  • Wera(4)
  • BONDHUS(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • HAMACO(浜田工業)(2)
  • ベッセル(1)
  • ワイドミュラー(1)
Wera・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・HAMACO(浜田工業)・ベッセル・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタラインドライバー ベッセルクリスタラインドライバーベッセル(26件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類グリップドライバー材質(軸)Cr-V材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスドライバー HAMACO(浜田工業)プラスドライバーHAMACO(浜田工業)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
クラフトフォームVDEドライバー WeraクラフトフォームVDEドライバーWera(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 -40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。 ハンドルの下端には転がり防止機能付きです。(六角形)
種類電工ドライバー規格欧州規格EN60900適合品材質(グリップ)樹脂商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
プロホールド・ドライバー BONDHUSプロホールド・ドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー HAMACO(浜田工業)マイナスドライバーHAMACO(浜田工業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ポジドライブドライバー355PZ Weraポジドライブドライバー355PZWera
2,998税込3,298
1本
当日出荷
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材商品構成単品
ラジオドライバー(-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラジオドライバー(-)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー クラフトフォーム Weraドライバー クラフトフォームWera(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップロングドライバー マイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップロングドライバー マイナスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。
軸径(Φmm)6商品構成単品
ドライバー ワイドミュラードライバーワイドミュラー
1,398税込1,538
1本
当日出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ドライバー ゴールドガード BONDHUSボールポイント・ドライバー ゴールドガードBONDHUS
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー 10mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 10mm(ブライトメッキ)BONDHUS
3,798税込4,178
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8489軸径(Φmm)10全長(mm)305質量(g)245種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー