絞り込み
先端形状

プラス(+)(8)

マイナス(-)(8)
先端サイズ
- 1mm(1)
- 5mm(2)
- 5.5mm(1)
- 6mm(4)
- No.1(1)
- No.2(3)
- その他(1)
- セット品(1)
全長(mm)
- 72
- 140(35)
- 150(53)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 185(34)
- 190(42)
- 195(34)
- 200(86)
- 205(58)
- 210(68)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(7)
金属(1)
軸貫通
- なし(6)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(7)
あり・なし
商品構成
- 単品(9)
単品
ブランド
- モノタロウ(1)
- ANEX(2)
- KTC(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- HANDIWORK(1)
- イチネンTASCO(1)
- trad(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
モノタロウ・ANEX・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・HANDIWORK・イチネンTASCO・trad・SIGNET(シグネット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

ドライバー クッション スタビータイプ
(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。軸径(Φmm)5全長(mm)72種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)37表面処理パーカー仕上げ材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼材質(グリップ)ポリアセタール刃部硬度HRC55±3材質(キャップ)PVC商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ミニスタ60 ラチェットドライバー
ANEX(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット欠品中60枚ギアでなめらかに回転。回転ロスが少なく作業性が抜群です。狭い場所での作業に最適なスタービータイプ。種別ラベルタイプ種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズ-商品構成単品
スタビーラチェットドライバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷セット内容ビット:6.35HEXプラス#2×マイナス6mm(長さ30mm)全長(mm)72(30mmビット装着時)種類スタビードライバー/差替式ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビーラチェットドライバー
HANDIWORK(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。用途狭い所のネジの締め・ゆるめ作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
クッションスタビードライバー
イチネンTASCO¥479税込¥5271個4日以内出荷軸径(Φmm)5全長(mm)72質量(g)48軸径(inch)13/64グリップ径(Φmm)37材質(軸)工具用特殊鋼材質(グリップ)PP/PVC商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
差替式パワースタビーラチェットドライバー
trad¥899~税込¥989~1個翌日出荷から3日以内出荷手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 狭い箇所に便利!商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品